絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(3)
軸穴径d1(Φmm)
  • 9~19(1)
  • 11~26(1)
  • 14~30(1)
  • 14~38(1)
  • 16~48(1)
  • 16~55(1)
外径(Φmm)
  • 57(2)
  • 88(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 155(2)
  • 175(2)
全長(mm)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 36.5(1)
  • 40(2)
  • 43(1)
  • 55(1)
  • 57(1)
  • 61(1)
  • 62(1)
  • 66.5(1)
  • 85(1)
  • 105(1)
  • 117(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 9~22(1)
  • 10~30(1)
  • 12~36(1)
  • 16~46(1)
  • 20~56(1)
  • 20~65(1)
  • その他(1)
常用トルク(N・m)
  • 15(2)
  • 30(3)
  • 60(3)
  • 120(3)
  • 240(2)
  • 250(3)
  • 370(2)
  • 500(3)
  • 800(3)
15・30・60・120・240・250・370・500・800
許容偏心(mm)
  • 0.1
  • 0.15(6)
  • 0.2(5)
  • 0.3(1)
  • 0.5(4)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
許容偏角(°)
  • 1(3)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(3)
  • 6000(3)
  • 7000(3)
  • 8000(3)
  • 10000(3)
5000・6000・7000・8000・10000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
9~19(1)
11~26(1)
14~30(1)
14~38(1)
16~48(1)
16~55(1)
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
7,098税込7,808
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ
6,098税込6,708
1個
13日以内出荷
高剛性・高強度コンパクト取外し簡単等速回転、ノーバックラッシ
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
6,298税込6,928
1個
18日以内出荷
種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5
ゴムタイプ