絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- イマオコーポレーション(229)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- ニューストロング販売(55)
- エスコ(30)
- ケーエム精密(22)
- スーパーツール(21)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクゴ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(385)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
精密パラレルブロック
ナベヤ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型)
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルLP型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(SGB)
ナベヤ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル引掛スパナ
ナベヤ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSM型セット
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から7日以内出荷材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBB型
ナベヤ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルTJ型
ナベヤ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から12日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック
ナベヤ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)当日出荷から66日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズル PM-液ダレ防止型
ナベヤ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。 液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。 メンテナンス性に優れた2分割構造です。材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303使用圧力(MPa)0.1~10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(STP)
ナベヤ¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
グリップパッド角型(正面取付タイプ)
ナベヤ¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。材質SKH51表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルBE型
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から23日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSB型用チューブ
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック(ステップなし)
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)当日出荷から92日以内出荷バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
クランプスプリング
ナベヤ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ワークを歪ませずクランプが可能です。材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)69寸法D(mm)12寸法E(mm)6寸法B(mm)6寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーリングクイッククランプ
ナベヤ¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から5日以内出荷三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。材質SUS403精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ
ナベヤ¥33,980~税込¥37,378~1セット(2個)3日以内出荷可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
グリップパッド丸型
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。寸法E(mm)4.75表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クランプサポートジャッキ用アタッチメント
ナベヤ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSM型
ナベヤ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷角度保持力が高く、クーラント噴射の位置が保持できます。 調整角度が大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。 ノズル先端がアルミの為、熱による劣化がありません。 長ニップルやソケットと組み合わせてご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルJB型
ナベヤ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルウェッジクランプ
ナベヤ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。材質S45C表面処理無電解メッキ処理熱処理口金:HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
シロダンプ(防振パッド)
ナベヤ¥359~税込¥395~1枚4日以内出荷シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバーRoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード)
ナベヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
カムベース
ナベヤ¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本。QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ
ナベヤ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。材質本体:SUS303A-B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)45F-D18C23E19G17外径Φ19RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
ホールファスナー ホールディングタイプ
ナベヤ¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(ピンホールド)
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ
ナベヤ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。材質本体:SUS303A32B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)54F6.5D18C23E18G17外径Φ32RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
ホールドピン
ナベヤ¥599税込¥6591個5日以内出荷以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)。・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)。・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)。・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)材質SUS630B5.8F2.5G1.3RoHS指令(10物質対応)対応