絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5
  • 0.4(1)
  • 0.6(5)
  • 0.7(7)
  • 0.8(7)
  • 1(24)
  • 1.1(6)
  • 1.2(1)
  • 1.3(21)
  • 1.4(3)
  • 1.5(11)
  • 1.6(3)
  • 1.8(6)
  • 2(18)
  • 2.2(4)
  • 2.5(1)
  • 2.8(3)
  • 3(4)
ブランド
  • 扶桑精機(14)
  • アネスト岩田(7)
パターン開き(mm)
  • 35(1)
  • 85(1)
  • 100(5)
  • 180(1)
  • 200(5)
  • 250(4)
  • 260(3)
  • 400(1)
空気使用量(L/min)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5
0.6(5)
0.7(7)
0.8(7)
1(24)
1.1(6)
1.3(21)
1.5(11)
1.8(6)
2(18)
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
    用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
  • 小型自動ガン アネスト岩田

    小型自動ガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
    用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
    用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ付属品袋ナット・ホースジョイント各3個仕様エアホース2本使用材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
  • 自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無

    扶桑精機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4183材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4182材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無)

    扶桑精機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5460材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型

    扶桑精機
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5459材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X-G2型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X-G2型(ジョイント・ニップル無し)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番346-4794材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5388材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)Rp1/8
  • ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5387材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型) 扶桑精機

    ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型)

    扶桑精機
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
    用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様霧化エアとピストン作動エア分離式材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)

    アネスト岩田
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
    用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ付属品袋ナット・ホースジョイント各2個仕様エアホース1本使用材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
  • 自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ

    アネスト岩田
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
    用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き

    扶桑精機
    1,798,000税込1,977,800
    1箱(100個)
    29日以内出荷
    小型自動スプレーガン。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
    用途加湿・冷却・その他トラスコ品番573-5294材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ85ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)15噴出量(mL/min)液体:0~60取付口(エア・液体)Rp1/8

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン