絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.6
- 0.4(1)
- 0.5(21)
- 0.7(7)
- 0.8(7)
- 1(24)
- 1.1(6)
- 1.2(1)
- 1.3(21)
- 1.4(3)
- 1.5(11)
- 1.6(3)
- 1.8(6)
- 2(18)
- 2.2(4)
- 2.5(1)
- 2.8(3)
- 3(4)
パターン開き(mm)
- 50(1)
- 75(1)
- 190(1)
空気使用量(L/min)
- 55(1)
- 60(1)
- 345(1)
ブランド
- 扶桑精機(4)
- 明治機械製作所(1)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.5(21)
0.6
0.7(7)
0.8(7)
1(24)
1.1(6)
1.3(21)
1.5(11)
1.8(6)
2(18)

ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4560口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)55(0.3MPa)粒径(μm)(平均)11(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷スプレーガンです。トラスコ品番138-4573口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)60(0.3MPa)粒径(μm)(平均)12(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
自動スプレーガン
明治機械製作所¥44,980税込¥49,4781丁3日以内出荷斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。本体質量(g)206空気使用量(L/min)345塗料噴出量(mL/min)85吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)0.6吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)190エアーキャップ内圧力(MPa)0.07