絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.4(1)
  • 0.5(21)
  • 0.6(5)
  • 0.7(7)
  • 1(24)
  • 1.1(6)
  • 1.2(1)
  • 1.3(21)
  • 1.4(3)
  • 1.5(11)
  • 1.6(3)
  • 1.8(6)
  • 2(18)
  • 2.2(4)
  • 2.5(1)
  • 2.8(3)
  • 3(4)
パターン開き(mm)
  • 110(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 230(3)
  • 235(2)
空気使用量(L/min)
  • 205(1)
  • 215(2)
  • 220(1)
  • 270(1)
  • 345(2)
ブランド
  • 明治機械製作所(5)
  • アネスト岩田(1)
  • 扶桑精機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5(21)
0.6(5)
0.7(7)
0.8
1(24)
1.1(6)
1.3(21)
1.5(11)
1.8(6)
2(18)
  • 小型自動ガン アネスト岩田

    小型自動ガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
    用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
  • スプレーガン 明治機械製作所

    スプレーガン

    明治機械製作所
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    3日以内出荷
    斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
    本体質量(g)206空気使用量(L/min)345吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
  • 新型自動スプレーガン 明治機械製作所

    新型自動スプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷から10日以内出荷
    新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用。最適な微粒化の追求。空気使用量20L/min削減。キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保。ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上。FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現。取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり
    用途塗装用、離型剤塗布、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200
  • 新型自動スプレーガン 明治機械製作所

    新型自動スプレーガン

    明治機械製作所
    129,800税込142,780
    1丁
    10日以内出荷
    新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用。最適な微粒化の追求。空気使用量20L/min削減。キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保。ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上。FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現。取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり
    用途高品位塗装、近接塗装、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布タイプジョイントBOX式本体質量(g)298パターン形状チューリップ
  • ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン

    扶桑精機
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
    用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)378粒径(μm)6取付口Rp1/8

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン