絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.5(5)
ブランド
- 扶桑精機(19)
- デビルビス(1)
パターン開き(mm)
- 100
- 50(9)
- 60(11)
- 70(10)
- 75(11)
- 85(9)
- 90(19)
- 95(9)
- 110(13)
- 120(29)
- 130(17)
- 140(13)
- 150(11)
- 200(19)
- 240(7)
- 250(16)
- 260(9)
- 360(18)
- 400(13)
- 420(20)
- パターン開き(mm)をもっと見る
空気使用量(L/min)
- 52(1)
- 58(1)
- 72(1)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.5(5)

ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷トラスコ品番810-5482質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0型
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷トラスコ品番810-5481質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-0.5
扶桑精機¥48,980税込¥53,8781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-6399セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)52パターン開き(mm)100粒径(μm)19噴出量(mL/min)0~64取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6R-2.0
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7877セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)58パターン開き(mm)100粒径(μm)49噴出量(mL/min)0~600取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5RW-0.5
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7889セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)72パターン開き(mm)100粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~84取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無
扶桑精機¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4183材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4182材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-0.5型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-6100質量(g)250パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~84取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-0.5X(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-6101質量(g)250パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)13噴出量(mL/min)【液体】0~84取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン STS-6R-2.0X型
扶桑精機¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷トラスコ品番732-1716質量(g)240パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン STA-6R-2.0X型
扶桑精機¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷トラスコ品番732-1554質量(g)230パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5型
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-6102質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷トラスコ品番810-6103質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)19噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-2.0型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5489質量(g)290パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-2.0X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷トラスコ品番810-5490質量(g)290パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-1.0X(丸吹き 循環 継手無)
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-6060質量(g)340パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1