絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.5(1)
パターン開き(mm)
- 110
- 50(9)
- 60(11)
- 70(10)
- 75(11)
- 85(9)
- 90(19)
- 95(9)
- 100(20)
- 120(29)
- 130(17)
- 140(13)
- 150(11)
- 200(19)
- 250(16)
- 260(9)
- 350(7)
- 360(18)
- 400(13)
- 420(20)
- パターン開き(mm)をもっと見る
空気使用量(L/min)
- 25(1)
- 50(1)
ブランド
- 扶桑精機(12)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)

ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6R
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7881セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)25パターン開き(mm)110粒径(μm)41噴出量(mL/min)0~180取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5R-1.0
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6394セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)110粒径(μm)27噴出量(mL/min)0~250取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5RC-1.0型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5421質量(g)290パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5RC-1.0X(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5422質量(g)290パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番810-5413質量(g)250パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷トラスコ品番810-5414質量(g)250パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン STS-5R-1.0X型
扶桑精機¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番732-1619質量(g)210パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン STA-5R-1.0X型
扶桑精機¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷トラスコ品番732-1457質量(g)210パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製)
扶桑精機¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷トラスコ品番732-1228質量(g)20パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-6RX(丸吹き・継手なし)
扶桑精機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番810-6052質量(g)118パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-6R(丸吹き)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番810-6049質量(g)145パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ
扶桑精機¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷から3日以内出荷液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。仕様エアホース2本使用、ピストン M6材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)440タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型取付口(エア・液体)Rp1/4