絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
ブランド
- 扶桑精機(11)
パターン開き(mm)
- 60
- 50(9)
- 70(10)
- 75(11)
- 85(9)
- 90(19)
- 95(9)
- 100(20)
- 110(13)
- 120(29)
- 130(17)
- 140(13)
- 150(11)
- 200(19)
- 240(7)
- 250(16)
- 260(9)
- 360(18)
- 400(13)
- 420(20)
- パターン開き(mm)をもっと見る
空気使用量(L/min)
- 20(1)
- 70(2)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)

ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から9日以内出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6L-1.3
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7880セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)60粒径(μm)26噴出量(mL/min)0~185取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5L-1.3
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6393セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)60粒径(μm)26噴出量(mL/min)0~185取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5LC-1.3型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5399質量(g)290パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5LC-1.3X(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5400質量(g)290パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5L-1.3型
扶桑精機¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷トラスコ品番810-5395質量(g)280パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5L-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷トラスコ品番810-5396質量(g)280パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-1.3型
扶桑精機¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷トラスコ品番810-5471質量(g)290パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6LC-1.3X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷トラスコ品番810-5472質量(g)290パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3型
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷トラスコ品番810-5467質量(g)285パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6L-1.3X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷トラスコ品番810-5468質量(g)285パターン開き(mm)【最大】60粒径(μm)26噴出量(mL/min)【液体】0~185取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3