絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(5)
  • 1(5)
  • 1.3(5)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
ブランド
  • 明治機械製作所
  • 扶桑精機(331)
  • アネスト岩田(39)
  • デビルビス(8)
  • 近畿製作所(1)
パターン開き(mm)
  • 110(1)
  • 145(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 230(3)
  • 235(2)
  • 240(3)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 270(5)
  • 275(3)
空気使用量(L/min)
  • 95(1)
  • 205(2)
  • 215(2)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 260(2)
  • 265(1)
  • 270(2)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 345(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.6(1)
0.8(5)
1(5)
1.3(5)
1.5(4)
2(1)
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
  • 新型自動スプレーガン 明治機械製作所

    新型自動スプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷から10日以内出荷
    新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用。最適な微粒化の追求。空気使用量20L/min削減。キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保。ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上。FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現。取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり
    用途塗装用、離型剤塗布、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200
  • パッキン55 明治機械製作所

    パッキン55

    明治機械製作所
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    適合A110-P08PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    3日以内出荷
    斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
    本体質量(g)206空気使用量(L/min)345吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
  • ニードル弁セット008 明治機械製作所

    ニードル弁セット008

    明治機械製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプレーガン 明治機械製作所

    スプレーガン

    明治機械製作所
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
  • 新型自動スプレーガン 明治機械製作所

    新型自動スプレーガン

    明治機械製作所
    129,800税込142,780
    1丁
    10日以内出荷
    新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用。最適な微粒化の追求。空気使用量20L/min削減。キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保。ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上。FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現。取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり
    用途高品位塗装、近接塗装、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布タイプジョイントBOX式本体質量(g)298パターン形状チューリップ
  • スプレーガン 明治機械製作所

    スプレーガン

    明治機械製作所
    58,980税込64,878
    1丁
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    119,800税込131,780
    1丁
    3日以内出荷
  • 長柄自動スプレーガン 明治機械製作所

    長柄自動スプレーガン

    明治機械製作所
    69,980税込76,978
    1丁
    3日以内出荷から24日以内出荷
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 長柄自動スプレーガン 明治機械製作所

    長柄自動スプレーガン

    明治機械製作所
    69,980税込76,978
    1丁
    3日以内出荷
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    3日以内出荷
    斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
    本体質量(g)206空気使用量(L/min)345塗料噴出量(mL/min)85吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)0.6吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)190エアーキャップ内圧力(MPa)0.07

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン