カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(25)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- FINIXA(9)
- SAGOLA(7)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- TRUSCO(6)
- アネスト岩田(98)
- エアテックス(89)
- エムオースプレーイング(55)
- デビルビス(41)
- ノーブランド(5)
- パオック(9)
- 大塚刷毛製造(45)
- 恵宏製作所(7)
- 扶桑精機(735)
- 日本ワグナー(37)
- 明治機械製作所(19)
- 精和産業(93)
- 近畿製作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

mini XTREME バルブ組立工具
SAGOLA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途スプレーガンの分解、組立用に。トラスコ品番161-2831材質/仕上プラスチック質量(g)10適合スプレーガン1011180410111800000000000000000000000000パーツNo.23(mini XTREME重力式)
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様
アネスト岩田¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷接液部はステンレス製です。 フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用トラスコ品番161-3276材質ステンレス(SUS304)質量(kg)18.5奥行(mm)420容量(L)25内径(Φmm)316~320全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4ホース取付口G3/8B撹拌方式なしエアー取込口G1/4B
エンジンクリーナー
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個当日出荷空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ 丸吹き 圧送 フレキシブル管付
扶桑精機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷屈曲が自由なフレキシブル丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4498接続口径(エアー液ホース)G1/8質量(g)200口径(Φ)6.8長さL(mm)300
PPS アダプター
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。2018年トラスコ掲載ページ7 0130
水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク
明治機械製作所¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク
明治機械製作所¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)25タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク
明治機械製作所¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)25タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル付
近畿製作所¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他使用温度範囲(℃)-10~60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
近畿製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)292使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
近畿製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)278使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)20適合流体圧送塗料類、圧縮空気
抗菌ブレードホース
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
激流
AIRREX(アネスト岩田)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。洗浄液などを付属チューブから吸上げてエアーとミックスして吹き付けます。 機械部品・スポット洗浄・エンジンクリーナとしてお使いいただけます。 傷防止ラバー付き。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.3~0.6チューブ長さ(m)1.5
スプレーワーク コンパクトコンプレッサー
TAMIYA(タミヤ)¥9,998税込¥10,9981個欠品中気軽にエアーブラシ塗装が楽しめるコンパクトサイズのコンプレッサーです。 ちょっとした塗装や細かな迷彩などに使える吐出量を確保。 電源は家庭用の100Vコンセントを使用。 HGエアーブラシIII、HGシングルエアーブラシなど、タミヤのHGエアーブラシ各タイプに接続してそのまま使えます。 コンプレッサー本体に加えて、ACアダプターやエアーホースもセットしました。仕様LEDランプ付(通電表示用)、家庭用100V電源専用アダプター付、エアーホース(1.5m)付本体寸法(mm)100×105×55空気圧力(MPa)(連続)0.07空気吐出量(L/min)3