絞り込み
ブランド
  • 精和産業
  • 扶桑精機(9)
  • アネスト岩田(4)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • エムオースプレーイング(4)
  • 近畿製作所(3)
  • デビルビス(3)
  • 十川産業(2)
  • 日本ワグナー(2)
  • 八興(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
  • GRACO(グラコ)(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイソフトホース 精和産業

    ハイソフトホース

    精和産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    柔らかく曲げクセがつきづらい。
    材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチアップ 精和産業

    タッチアップ

    精和産業
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    4日以内出荷
    建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
    仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
  • ラバーホース【9】20m 精和産業

    ラバーホース【9】20m

    精和産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ターンクリーンチップ1840ACG用 精和産業

    ターンクリーンチップ1840ACG用

    精和産業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
  • エアーカーテンヘッド ACH-1T 精和産業

    エアーカーテンヘッド ACH-1T

    精和産業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
    寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
  • ラバーホース【16】10m 精和産業

    ラバーホース【16】10m

    精和産業
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】20m 精和産業

    ラバーホース【12】20m

    精和産業
    ¥61,980税込¥68,178
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】30m 精和産業

    ラバーホース【12】30m

    精和産業
    ¥89,980税込¥98,978
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【9】5m 精和産業

    ラバーホース【9】5m

    精和産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)5径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【16】50m 精和産業

    ラバーホース【16】50m

    精和産業
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【16】20m 精和産業

    ラバーホース【16】20m

    精和産業
    ¥77,980税込¥85,778
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【9】2m 精和産業

    ラバーホース【9】2m

    精和産業
    ¥7,898税込¥8,688
    1巻
    4日以内出荷
    仕様TA用手元ホース長さ(m)2
  • ラバーホース【9】40m 精和産業

    ラバーホース【9】40m

    精和産業
    ¥77,980税込¥85,778
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • 連結ホースセット【1’1/2】 精和産業

    連結ホースセット【1’1/2】

    精和産業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    サイズ【1"1/2】L=600
  • ラバーホース【9】10m 精和産業

    ラバーホース【9】10m

    精和産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【16】30m 精和産業

    ラバーホース【16】30m

    精和産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • 連結ホースセット(耐溶剤性) 精和産業

    連結ホースセット(耐溶剤性)

    精和産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    4日以内出荷
    耐溶剤ホース・テフロンパッキン付
  • NRH7-35m(金具付) 精和産業

    NRH7-35m(金具付)

    精和産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    4日以内出荷
    たいる君 標準エアホース(金具付)
    長さ(m)35
  • ラバーホース【9】30m 精和産業

    ラバーホース【9】30m

    精和産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】50m 精和産業

    ラバーホース【12】50m

    精和産業
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • NRH7-45m(金具付) 精和産業

    NRH7-45m(金具付)

    精和産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    4日以内出荷
    タイルエース 標準エアホース(金具付)
    長さ(m)45
  • ラバーホース【9】50m 精和産業

    ラバーホース【9】50m

    精和産業
    ¥95,980税込¥105,578
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】40m 精和産業

    ラバーホース【12】40m

    精和産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】10m 精和産業

    ラバーホース【12】10m

    精和産業
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【9】1m 精和産業

    ラバーホース【9】1m

    精和産業
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    4日以内出荷
    仕様TA用手元ホース長さ(m)1
  • ラバーホース【16】40m 精和産業

    ラバーホース【16】40m

    精和産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • タフエアレス380/デラックス 50Hz 精和産業

    タフエアレス380/デラックス 50Hz

    精和産業
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    5日以内出荷
    確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
    用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
  • タフエアレス380/デラックス 60Hz 精和産業

    タフエアレス380/デラックス 60Hz

    精和産業
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    4日以内出荷
    確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
    用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
  • エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業

    エアーコートスプレー ACS-1223

    精和産業
    ¥619,800税込¥681,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
  • エアーカーテンヘッド ACH-1 精和産業

    エアーカーテンヘッド ACH-1

    精和産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
    寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
  • プラスノズルS1840 精和産業

    プラスノズルS1840

    精和産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • リシンガン RG-1 精和産業

    リシンガン RG-1

    精和産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    ノズル口径(Φmm)3/5.5/6.5
  • エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ 精和産業

    エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ

    精和産業
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    4日以内出荷
    固定ノズルの安価タイプです。
    適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
  • 万能ガン BG-1 精和産業

    万能ガン BG-1

    精和産業
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    4日以内出荷
    ノズル口径(Φmm)リシン用: 3/5.5/6.5/7.5、タイル用: 5/6.5/8/10
  • ターンダブルチップ1840ACG用 精和産業

    ターンダブルチップ1840ACG用

    精和産業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
  • ボディセットACG用 精和産業

    ボディセットACG用

    精和産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
  • エアレスツインホース【1/4】20m 精和産業

    エアレスツインホース【1/4】20m

    精和産業
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻
    4日以内出荷
    適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)20
  • ガンポール30cmACG用 精和産業

    ガンポール30cmACG用

    精和産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.3m
  • エアレスツインホース【1/4】40m 精和産業

    エアレスツインホース【1/4】40m

    精和産業
    ¥87,980税込¥96,778
    1巻
    4日以内出荷
    適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)40
  • エアーレギュレーターセット AR20-02 精和産業

    エアーレギュレーターセット AR20-02

    精和産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合AR20-02・金具・圧力計付
スプレーガン用エアーホース