絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- FINIXA(2)
- SAGOLA(1)
- TRUSCO(1)
- アネスト岩田(7)
- エムオースプレーイング(10)
- ノーブランド(1)
- 大塚刷毛製造(2)
- 好川産業(2)
- 恵宏製作所(1)
- 扶桑精機(7)
- 日本ワグナー(1)
- 精和産業(15)
- 近畿製作所(13)
エコロジープロダクト

圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
近畿製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)292使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
近畿製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)278使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)20適合流体圧送塗料類、圧縮空気
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-90
扶桑精機¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様丸吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1392材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)20ノズル口径(Φmm)1.1粒径(μm)20噴出量(mL/min)0~50取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8R-1.1X-100L-45
扶桑精機¥61,980税込¥68,1781個21日以内出荷回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様丸吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1384材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)20ノズル口径(Φmm)1.1粒径(μm)20噴出量(mL/min)0~50取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-1.1X-150L-90
扶桑精機¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1376材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)1.1粒径(μm)20噴出量(mL/min)0~50取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-150L-90
扶桑精機¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1350材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)0.7粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~30取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-100L-90
扶桑精機¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1341材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)0.7粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~30取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
ルミナ 内面塗布用ロングノズルST-6-C8-0.7X-100L-45
扶桑精機¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1333材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)0.7粒径(μm)22噴出量(mL/min)0~30取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
ルミナ 内面塗布ロングノズルST-6-C8-1.1X-100L-90
扶桑精機¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用トラスコ品番732-1368材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅質量(g)290パターン開き(mm)50ノズル口径(Φmm)1.1粒径(μm)20噴出量(mL/min)0~50取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
エアレスガン ガンスイベルヘット
アネスト岩田¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷スプレー方向が180°自在のため、複雑な箇所への塗装に便利です。用途対応エアレスガン形式:ALG-7、72、AL-96トラスコ品番514-6801質量(g)300最高使用圧力(MPa)27.5適合型式【エアレスガン】ALG-7、72、AL-96