絞り込み
エコロジープロダクト

エンジンクリーナー
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個当日出荷空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ 丸吹き 圧送 フレキシブル管付
扶桑精機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷屈曲が自由なフレキシブル丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4498接続口径(エアー液ホース)G1/8質量(g)200口径(Φ)6.8長さL(mm)300
激流
AIRREX(アネスト岩田)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。洗浄液などを付属チューブから吸上げてエアーとミックスして吹き付けます。 機械部品・スポット洗浄・エンジンクリーナとしてお使いいただけます。 傷防止ラバー付き。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.3~0.6チューブ長さ(m)1.5