絞り込み
最小表示
ひょう量
校正証明書
計量皿形状
丸・角
風袋引機能
あり
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・制限なし・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・適合地域をもっと見る
表示形式
デジタル
ブランド
A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・島津製作所・VIBRA(新光電子)・bitstrong(ビットストロング)・ナリカ・アズワン×島津製作所・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・Yamato(大和製衡)・ヤマトエンジニアリング・sartorius(ザルトリウス)・アルファーミラージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電子天秤

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

149件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
  • フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
    付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット

    オーハウス
    25,980税込28,578
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット オーハウス

    ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット

    オーハウス
    56,980税込62,678
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
  • ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    19,980税込21,978
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
    寸法(mm)170×235×55電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)本体質量(kg)0、4計測単位g文字高(mm)画面サイズ:15校正外部分銅による校正ディスプレイLCD表示計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)125 × 132風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間
  • ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    51,980税込57,178
    1セット
    30日以内出荷から40日以内出荷
    お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
  • ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス

    ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+キャリングケースセット

    オーハウス
    76,980税込84,678
    1セット
    35日以内出荷から40日以内出荷
    研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
    仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス
    259,800税込285,780
    1台(1台)
    31日以内出荷
    GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
    電源ACアダプタ(付属)通信出力RS232 USBRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレス
  • 電子てんびん(スカウト) オーハウス

    電子てんびん(スカウト)

    オーハウス
    58,980税込64,878
    1台(1台)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
    電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ
  • 卓上カウンティングスケール オーハウス

    卓上カウンティングスケール

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台(1台)
    4日以内出荷
    計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケールです。
    寸法(mm)311×327×117(皿寸法:300×225電源ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー(標準装備)
  • 電子てんびん(スカウト) オーハウス

    電子てんびん(スカウト)

    オーハウス
    65,980税込72,578
    1台(1台)
    翌々日出荷から31日以内出荷
    ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。
    電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部フルカラータッチパネル
  • 電子てんびん PS オーハウス

    電子てんびん PS

    オーハウス
    8,198税込9,018
    1台(1台)
    4日以内出荷
    ポケットに収納可能な小型サイズの電子てんびんです。運搬時はスライド式カバーを閉めて、本体を衝撃から保護します。オートパワーオフ・外部校正などの機能を備えています。
    寸法(mm)71×97×22電源リチウム電池CR2032×2(付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)65×63繰返し性0.1g直線性±0.1g
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
    種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
    種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
  • 特定計量器 VIBRA(新光電子)

    特定計量器

    VIBRA(新光電子)
    76,980税込84,678
    1台
    11日以内出荷
    20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
    種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
  • 電子天びん パイオニアPRシリーズ オーハウス

    電子天びん パイオニアPRシリーズ

    オーハウス
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。
    材質計量皿:ステンレススチール寸法(mm)317×303×201種類電子天びん表示形式デジタルディスプレイバックライト付きLCD
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    HV-CWP/HW-CWPシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース
    付属品取扱説明書対象機種HV-CWP(HV-CWP-Kを除く)/HW-CWPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    288,800税込317,680
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • カラット天びん VIBRA(新光電子)

    カラット天びん

    VIBRA(新光電子)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
    用途宝石、真珠、貴金属の計量種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)計量皿寸法(mm)Φ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.002ct過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位ct/g
  • AD-8127用プリンタ台 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8127用プリンタ台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-8127用プリンタ台
    対象機種GP / GX-L / GF-L / MC-100KSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ケーブル(5m) A&D(エー・アンド・デイ)

    防水ケーブル(5m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
    仕様D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)対象機種GX-L / GF-L長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    189,800税込208,780
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    239,800税込263,780
    1台
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219,800税込241,780
    1台
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    229,800税込252,780
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • Bluetooth(R)インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    GX-L/GF-Lシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
    付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ出力/RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)

    アナログ出力/RS-232C

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    62日以内出荷
    GX-L/GF-Lシリーズ用アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
    付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-L出力電圧(V)0~1または0.2~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示部 分離型(GX-LS)用ケーブル5m A&D(エー・アンド・デイ)

    表示部 分離型(GX-LS)用ケーブル5m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    GX-L/GF-Lシリーズ用表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用
    対象機種GX-L / GF-L長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX-L/GF-Lシリーズ用Option品 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-L/GF-Lシリーズ用Option品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    [GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
    付属品取扱説明書対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットインタフェース(TCP/IP) A&D(エー・アンド・デイ)

    イーサネットインタフェース(TCP/IP)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    GX-L/GF-Lシリーズ用イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
    対象機種GX-L / GF-LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • チェックスケール VIBRA(新光電子)

    チェックスケール

    VIBRA(新光電子)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
    用途梱包物の内容量チェック等
  • ポータブル天びんスカウトSTX オーハウス

    ポータブル天びんスカウトSTX

    オーハウス
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。 秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。 さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。 0.001gモデルは風防を標準搭載しています。 校正用分銅は秤量620gまでのモデルに標準付属しています。
    付属品天びん本体、秤量皿、取扱い説明書、ACアダプタートラスコ品番107-1183材質計量皿:ステンレス幅(mm)202高さ(mm)54奥行(mm)224電源(V)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(kg)0.62電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.01全高(mm)54寸法(Φmm)載皿:120連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時にて約7時間載台寸法(mm)Φ120RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)計数個数:3100
  • 小型カラット天びん MR-260C アルファーミラージュ

    小型カラット天びん MR-260C

    アルファーミラージュ
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    最新のロードセルセンサーで0.001ct表示を実現。 小型で軽量、低価格、持ち運びが簡単なメーカーオリジナルの高性能カラット天びんです。 取り外しが簡単な密閉風防を標準装備、バッテリー駆動も可能なので展示会や催事用に最適です。 高性能、最大表示260ct、密閉風防装備、乾電池駆動も可。
    付属品宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス寸法(mm)209×190×114質量(kg)1種類電子天秤電源(V)AC100-2408/単3乾電池4個(別売)ひょう量(g)0.0002~22/ 0.001~52機能単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要)ひょう量(ct)0.001~110/ 0.01~260表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)50最小表示(ct)0.001ひょう量(mom)0.0001~5.87667/ 0.0005~13.8665ひょう量単位ct、g、mom
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    85,980税込94,578
    1セット
    8日以内出荷から15日以内出荷
    一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    89,980税込98,978
    1セット
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
  • 防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    光ファイバーケーブル60m
    対象機種AD-1611長さ(m)60

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤