113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトクリーニングブラシ エアテックス

    ソフトクリーニングブラシ

    エアテックス(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
    ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
  • ブレイドエアホース エアテックス

    ブレイドエアホース

    エアテックス(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
    ホース径(Φmm)6
  • マスキングインク エアテックス

    マスキングインク

    エアテックス(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本(30mL)
    当日出荷
    マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
    容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
  • ペインティングクリップ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペインティングクリップ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(10本組)
    当日出荷
    模型製作の塗装用やメモスタンドに最適。材質:鉄。サイズ:全長:180mm、軸:3mm。セット内容:本体×10本組
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質鉄軸径(Φmm)3全長(mm)180
  • マスキングシート エアテックス

    マスキングシート

    エアテックス(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
    幅(mm)250
  • レッドサイクロン用 排気口アタッチメント エアテックス

    レッドサイクロン用 排気口アタッチメント

    エアテックス(3件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
  • チェンジネジ(S-L) エアテックス

    チェンジネジ(S-L)

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
  • エコーフリーアングル手元圧力調節器 MAP-10F 恵宏製作所

    エコーフリーアングル手元圧力調節器 MAP-10F

    恵宏製作所(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
  • ストロングクリーナー エアテックス

    ストロングクリーナー

    エアテックス(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
  • クイックジョイント プラグ3個付き エアテックス

    クイックジョイント プラグ3個付き

    エアテックス(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    クイックプラグと対になるアイテムです。 接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。 クイックプラグが3個付属しています。 エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
  • チェンジネジ(L-S) エアテックス

    チェンジネジ(L-S)

    エアテックス(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
    用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
  • レッドサイクロン用 プレフィルター エアテックス

    レッドサイクロン用 プレフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    適合SPR-L
  • LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー[日用品]

    LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年)

    サンコー[日用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
    仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
  • スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングセット TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングセット

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機種をクリーニングするのに最適なツールをまとめました。 使用後の掃除から、定期的な分解、洗浄、グリスアップまで、メンテナンスに最適な専用ツールと油脂類を同梱。
    セット内容クリーニングブラシ極細、クリーニングブラシ中、ノズルシール剤3g、高粘度グリス5g、ノズルレンチ
  • マスキングフィルム エアテックス

    マスキングフィルム

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
    色グリーン
  • レギュラーエアホース エアテックス

    レギュラーエアホース

    エアテックス(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
  • ペインティングスタンド用ワニグチクリップ TAMIYA(タミヤ)

    ペインティングスタンド用ワニグチクリップ

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(4個)
    当日出荷
    パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。 先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。 塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
  • エアブラシホルダー エアテックス

    エアブラシホルダー

    エアテックス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
  • エアブラシ用部品カップ 扶桑精機

    エアブラシ用部品カップ

    扶桑精機
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • レッドサイクロンL2 エアテックス

    レッドサイクロンL2

    エアテックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    11日以内出荷
    レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
    用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
  • ピースガン 明治機械製作所

    ピースガン

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
    用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装空気使用量(L/min)5パターン形状丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)0.1~0.2塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーブースセット EARTH MAN

    スプレーブースセット

    EARTH MAN
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
    用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
  • スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    プラモデルや工作、グラフィックアートなどの高品質なエアーブラシ塗装のための、エアー源として便利に使えるコンプレッサーです。 約0.11MPa(メガパスカル)の十分な圧力、約20L/minの余裕の風量を安定して供給し、美しいエアーブラシ塗装の仕上がりを約束します。 モーターの回転運動をそのまま利用して圧縮できる特殊な機構を採用。脈流を感じさせない上質で滑らかなエアーが特徴です。 また、特殊な本体構造により作動音や振動を極力抑え、防振マットもセット。夜間でも安心して使えます。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付質量(kg)1.2電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185消費電流(A)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • スパイラルホース エアテックス

    スパイラルホース

    エアテックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    欠品中
    ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじS1/8
  • スプレーブース100W PROXXON(プロクソン)

    スプレーブース100W

    PROXXON(プロクソン)
    ¥10,998税込¥12,098
    1セット
    当日出荷
    ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
    用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本長さ(m)(ダクト)1.5電源(V)100V、50/60Hz消費電力(W)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
  • エアーブラシ用3連ジョイント TAMIYA(タミヤ)

    エアーブラシ用3連ジョイント

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。 複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。 ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
  • グリス エアテックス

    グリス

    エアテックス
    ¥389税込¥428
    1個(10g)
    当日出荷
    押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
  • エアコントロールアシスト エアテックス

    エアコントロールアシスト

    エアテックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
  • レッドサイクロン用 ホースジョイント エアテックス

    レッドサイクロン用 ホースジョイント

    エアテックス
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
  • XPシリーズ用 交換部品 エアテックス

    XPシリーズ用 交換部品

    エアテックス
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ビューティ4用 ノズルベースセット エアテックス

    ビューティ4用 ノズルベースセット

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • クイックジョイントAC エアテックス

    クイックジョイントAC

    エアテックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。 従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。 従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。
    用途クイックジョイント付属品クイックプラグ
  • [EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ

    [EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1本
    翌日出荷
    材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
  • スプレーワーク ペインティングブースII (ツインファン) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ペインティングブースII (ツインファン)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。 スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。 パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。 中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。 しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。 迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
    仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)消費電力(W)48(24×2台)電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
  • スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 極細 TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 極細

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
    エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。 全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
  • 3連ホースジョイントSネジ エアテックス

    3連ホースジョイントSネジ

    エアテックス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ付
  • ハンドグリップフィルター エアテックス

    ハンドグリップフィルター

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。 高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
    取付ねじS1/8
  • レギュレーターシート エアテックス

    レギュレーターシート

    エアテックス
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
  • レッドサイクロン用 排気ホース エアテックス

    レッドサイクロン用 排気ホース

    エアテックス(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.4
  • スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付) エアテックス

    スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)

    エアテックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
    セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
エアーブラシ用部品