絞り込み
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,323件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ダイヤルゲージ モノタロウ

    ダイヤルゲージ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
    用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.01材質(ステム)SK焼き入れ鋼繰返し精密度(μm)3
  • ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ

    ダイヤルゲージ てこ式

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷
    ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
    用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
  • ダイヤルゲージ 継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 継足ロッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ボール付測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
    材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ニードル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形 Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形

    Peacock(尾崎製作所)(8件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
    タイプ切換レバータイプ測定力(N)0.4以下裏ぶた仕様平裏ぶた
  • 標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 モノタロウ

    標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷
    お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
    用途小内径の測定用に。全長(mm)265(ハンドル部含む)目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • ポケット形テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポケット形テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)2材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 替測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    適合TI-133H、133HR、433H、153H寸法D(Φmm)2寸法l(mm)18.7材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番137557
  • ダイヤルゲージ用継足ロッド モノタロウ

    ダイヤルゲージ用継足ロッド

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
    用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4
  • 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    小型ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途比較測定用。治具への取り付けなど。
  • ダイヤルシックネスゲージ モノタロウ

    ダイヤルシックネスゲージ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
    用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品材質セラミック(測定子、アンビル測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
  • てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
    タイプノークラッチタイプ
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
  • ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
    材質超硬合金平面度(μm)3特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
  • 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準シリンダゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥298~税込¥328~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • バックプランジャ形ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    バックプランジャ形ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01寸法A(mm)44寸法F(mm)28.1寸法D(mm)4.5測定力(N)1.4以下寸法B(mm)38寸法C(mm)9外枠径(mm)38目盛仕様0-50-100寸法G(mm)57戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-1隣接誤差(μm)10繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • ニードル測定子 テクロック

    ニードル測定子

    テクロック(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください)材質SK4全長(mm)22.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ シンワ測定

    ダイヤルゲージ

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    0.01mmまで測定できます。
    用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
  • テストインジケータ用 クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 クランプ アリ溝付

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
  • ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法L1(mm)3寸法D(Φmm)10平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101117
  • デジタルシクネスゲージ モノタロウ

    デジタルシクネスゲージ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    小さい部品などをワンタッチで測定できます。
    用途部品測定に種別デジタル質量(g)約200測定範囲(mm)0~12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
  • ダイヤルゲージ フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法L(mm)8平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131365
  • USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
    対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
  • ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイント Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ用 継ぎ足しジョイント

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    測定子直径(Φmm)4
  • リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングレバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(切替レバータイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
    対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW寸法l(mm)39.72材質(ボール)超硬
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
    仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
  • 小型ダイヤルゲージ モノタロウ

    小型ダイヤルゲージ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み全長(mm)79質量(g)100寸法H(mm)40目量(mm)0.01寸法A(mm)31寸法F(mm)14外径(Φmm)42寸法D(mm)14測定力(N)0.4-1.5寸法E(mm)8寸法B(mm)47寸法C(mm)42目盛仕様±0~50戻り誤差(μm)±3繰返し精密度(μm)±14
  • デジタルダイヤルゲージ モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)12.7電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
  • DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用記録紙

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ