絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1.0未満(1)
- 1.0~1.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.0~4.5未満(2)
材質
- アルミ(4)
最大使用荷重(kg)
- 150
- 100(5)
- 200(3)
縮長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2~2.5未満(1)
正面踏ざん有効幅(mm)
- 440(1)
- 530(1)
- 540(1)
- 800(1)
質量(kg)
- 10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
10未満・10~20未満・20~30未満
ブランド
- ピカコーポレイション(2)
- アルインコ(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
ピカコーポレイション・アルインコ・HARAX(ハラックス)
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
0.5未満(1)
1.0~1.5未満(1)
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(1)
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(1)
4.0~4.5未満(2)

折りたたみ式階段はしご SWM型
ピカコーポレイション¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。正面踏ざん有効幅(mm)530
アルミ階段はしご SWJ型
ピカコーポレイション¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。材質アルミ材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)140~151最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440最大使用荷重(kg)150使用角度(°)60~70
ネオステップ
HARAX(ハラックス)¥219,800~税込¥241,780~1台22日以内出荷から31日以内出荷軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。 設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。 表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。材質アルミ奥行(mm)(ステップ)800全幅(mm)900踏ざん踏面幅(mm)280正面踏ざん有効幅(mm)800最大使用荷重(kg)150