絞り込み
高さ(m)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(2)
- 4.0~4.5未満(1)
- 4.5~5.0未満(1)
材質
- アルミ(2)
最大使用荷重(kg)
- 100(2)
縮長(m)
- 2.0~2.5未満(2)
正面踏ざん有効幅(mm)
- 498(1)
質量(kg)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
20~30未満・30~40未満
ブランド
- 長谷川工業
- ピカコーポレイション(5)
- アルインコ(3)
- HARAX(ハラックス)(2)
- 光洋機械産業(1)
- テラモト(1)
「高さ(m)」から絞り込む
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(2)
4.0~4.5未満(1)
4.5~5.0未満(1)

2連階段はしご LW2-39
長谷川工業¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途仮設階段として踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)498踏ざん踏面幅(mm)97材質アルミ使用角度(°)65外寸法・幅(mm)上はしご645/下はしご550最大使用質量(kg)100高さ(m)1.88~3.28
アルミ仮設階段梯子 建作くん K
長谷川工業(1件のレビュー)¥279,800~税込¥307,780~1台翌日出荷ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途仮設階段として踏ざん間隔(mm)265踏ざん踏面幅(mm)160材質アルミ使用角度(°)60幅(cm)62.5最大使用質量(kg)100