絞り込み
高さ(m)
  • 2.5~3.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(2)
  • 4.5~5.0未満(8)
  • 5.5~6.0未満(3)
  • 6.0~6.5未満(5)
  • 7.0~7.5未満(1)
  • 7.5~8.0未満(5)
  • 8.0~9.0未満(3)
  • 9.0~10.0未満(1)
  • 10.0以上(4)
材質
  • アルミ(15)
  • スチール(7)
最大使用荷重(kg)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(3)
  • 135(1)
  • 136(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 159(2)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 215(1)
  • 227(1)
  • 250(1)
  • 272(2)
  • 318(1)
  • 340(1)
  • 408(1)
  • 454(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • 長谷川工業(20)
  • 太陽工業(11)
  • アサダ(7)
  • 日鐵住金建材(4)
  • Genie(3)
  • エスコ(2)
  • 藤本工業(2)
  • ヤマテック(2)
  • アルインコ(1)
  • トーケン(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • ナカオ(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(2)
4.5~5.0未満(8)
5.5~6.0未満(3)
6.0~6.5未満(5)
7.0~7.5未満(1)
7.5~8.0未満(5)
8.0~9.0未満(3)
9.0~10.0未満(1)
10.0以上(4)
  • アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション

    アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型

    ピカコーポレイション
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。天板が長手方向にスライドすることで、今まで作業できなかった箇所にもアクセス可能です。操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。天板がスライドしない通常仕様のLWA型もラインナップしています。【主な仕様】。手すり高さ:1100mm。電源::DC12V。昇降可能回数(満充電時):約30~50回。充電時間:最大約7時間 。気温等により変動する場合があります。吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)。フォークリフトのツメ差込スペースあり
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金、鉄寸法(mm)【作業床】710×1400~2049(2段階調節)キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)150(スライド床部分:100)設置寸法(mm)【アウトリガー伸長時】1420×2130
  • 自走式 高所作業車 シザースリフト S型 ピカコーポレイション

    自走式 高所作業車 シザースリフト S型

    ピカコーポレイション
    3,998,000税込4,397,800
    1台
    30日以内出荷
    日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。 最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。) 高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。 ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。 ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。 手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。 【標準装備】 ・脱輪時転倒防止装置(JIS規格) ・緊急降下装置 ・傾斜センサー ・可倒式手すり ・フォークリフトポイント ・ノンマーキングタイヤ ・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
    用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質
  • 高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション

    高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型

    ピカコーポレイション
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    20日以内出荷
    ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。 アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
    用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ寸法(mm)作業床:660×680電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置最大使用質量(kg)159
  • 高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション

    高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型

    ピカコーポレイション
    3,698,000税込4,067,800
    1台
    30日以内出荷
    2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
    用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
  • アルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型 ピカコーポレイション

    アルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型

    ピカコーポレイション
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    10日以内出荷
    安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400材質アルミ合金、鉄キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)180設置寸法(mm)1420×1490
  • 油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型 ピカコーポレイション

    油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型

    ピカコーポレイション
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    10日以内出荷
    安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。 バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで) バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:660mm×680mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::AC100V ■吊り用金具付き ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
    用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。電源(V)AC100V電源AC100V
  • ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイション

    ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型

    ピカコーポレイション
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金寸法(mm)作業床:600×600最大使用質量(kg)130手すり高さ(mm)1100
  • 荷揚げ機 マイティスライダー JS型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティスライダー JS型

    ピカコーポレイション
    719,800税込791,780
    1台
    14日以内出荷
    ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
    用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)10モーター出力(W)400昇降速度(m/分)14
  • 荷揚げ機 簡易リフト JA-X型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 簡易リフト JA-X型

    ピカコーポレイション
    339,800税込373,780
    1台
    14日以内出荷
    荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
    用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)5
  • 荷揚げ機 マイティスライダーボード用 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティスライダーボード用

    ピカコーポレイション
    899,800税込989,780
    1台
    14日以内出荷
    長尺荷物の荷揚げに最適。
    用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金昇降速度(m/分)14
  • 荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台 ピカコーポレイション

    荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台

    ピカコーポレイション
    119,800税込131,780
    1台
    14日以内出荷
    荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
    用途太陽光パネル設置工事に最適です。
  • ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型 ピカコーポレイション

    ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型

    ピカコーポレイション
    699,800税込769,780
    1台
    14日以内出荷
    運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)15
  • 荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型

    ピカコーポレイション
    639,800税込703,780
    1台
    14日以内出荷
    アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
  • 荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型 ピカコーポレイション

    荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型

    ピカコーポレイション
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
  • 二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型 ピカコーポレイション

    二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型

    ピカコーポレイション
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3・13(2個)
  • ソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ)  GL2型 ピカコーポレイション

    ソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ) GL2型

    ピカコーポレイション
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3モーター出力(W)770
  • 自走式高所作業車 MB型 ピカコーポレイション

    自走式高所作業車 MB型

    ピカコーポレイション
    10,980,000税込12,078,000
    1台
    30日以内出荷
    スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ
    用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用材質
  • 高所作業台 電動リフト UL型 ピカコーポレイション

    高所作業台 電動リフト UL型

    ピカコーポレイション
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    20日以内出荷
    エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
    用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680
  • 水圧昇降式高所作業台DQ型 床高さ6.3m ピカコーポレイション

    水圧昇降式高所作業台DQ型 床高さ6.3m

    ピカコーポレイション
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番851-5217
  • 小型荷揚げ機 マイリフター GL8型 ピカコーポレイション

    小型荷揚げ機 マイリフター GL8型

    ピカコーポレイション
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。トラスコ品番136-8155材質鋼製質量(kg)15.4
昇降式作業台