「メッセージ内容」から絞り込む
作業表示テープ敬相(6件のレビュー)当日出荷
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。材質ポリエチレンクロス質量(g)260取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
KEIAI 表示マジックバンド敬相当日出荷
ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に仕様マジックバンドタイプ材質ポリエステルナイロン幅(mm)20厚さ(mm)1.6質量(g)35取付方式マジックバンド長さ(m)3寸法(幅Wmm×長さLm)20×3
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
リボンユニット税込¥1,022¥929
安全掲示板ユニット税込¥186,780~¥169,800~