絞り込み
ブランド
- POMONA
- モノタロウ(3)
- ELPA(15)
- HIOKI(日置電機)(25)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- MUELLER ELECTRIC(214)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(30)
- Schutzinger(230)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- エスコ(28)
- オーム電機(13)
- カイセ(18)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- フルーク(FLUKE)(214)
- マール社(31)
- 三和電気計器(29)
- 共立電気計器(28)
- 横河計測(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤
POMONA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
Pomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤
POMONA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤
POMONA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
Pomona BNC オス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤
POMONA¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
Pomona BNC メス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤
POMONA¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 140mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
Pomona BNC オス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤
POMONA¥4,998税込¥5,4981個欠品中仕様定格電圧 = 150V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Micrograbber BNC ワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着。
Pomona テストプローブ, 黄
POMONA¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 3A色 = 黄プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.62mmチップ材料 = ニッケルめっきベリリウム銅バックプローブピン. 最大24.39 mmの深さまでコネクタ内部の端子に接続 狭いスペースに合わせてピンを屈曲可能 モジュラテストリードに適合したバナナジャック 暗い場所で見つけやすいブライトイエロー 33 Vrms / 70 Vdcを超える電圧で手に持って使用することは不可
Pomona テストリードキット
POMONA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様キット内容 = 接点、ジャンパリード、テストクリップSOICクリップキット(5514). SOIC及びSOJデバイス用テストクリップ スクエアピン、ワイヤラップ、又はジャンパリードに接続 ノイズフリー、金めっきコンタクト コンタクト間の絶縁バリアによって隣接するチップリードの誤短絡を防止. 内容: 6種類のサイズのクリップ(8、14、16、20、24、28ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
Pomona BNC オス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤
POMONA¥4,798税込¥5,2781個欠品中仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 140mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
Pomona BNC メス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤
POMONA¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様定格電圧 = 150V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Micrograbber BNC ワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着。
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800