絞り込み
倍率(倍)
  • 6.5
  • 5(6)
  • 10(29)
  • 20(69)
  • 30(15)
  • 40(43)
  • 41(6)
  • 44(6)
  • 45(57)
  • 47(6)
  • 50(10)
  • 52(6)
  • 53(4)
  • 80(11)
  • 90(49)
  • 130(7)
  • 150(4)
  • 155(4)
  • 165(7)
  • 195(4)
ブランド
  • アームスシステム(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
実体顕微鏡とは、観察するサンプルをそのままの状態で拡大して観察できる顕微鏡。固定倍率式のものやズーム式のもの、また双眼タイプのものや三眼タイプがあり用途によって使い分けることができます。電池式や充電式コードレスものは野外検査等でも活躍します。 サンプルを薄切りなどにせずそのままの状態で観察でき、上から光を当て観察するためサンプルとレンズの間に広いスペースを確保でき両眼でみることで立体的に観察ことができます。昆虫、植物などの観察や工業分野では基板検査や外観検査などの製品の検品などにも使われています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット アームスシステム

    双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

    アームスシステム
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの双眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)4.8高さ(mm)最大試料:145径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
  • 三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット アームスシステム

    三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

    アームスシステム
    209,800税込230,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの三眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.1高さ(mm)最大試料:145径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属
  • 双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット アームスシステム

    双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット

    アームスシステム
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
    仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
  • 三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット アームスシステム

    三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット

    アームスシステム
    229,800税込252,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの三眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
    仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.3径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属
実体顕微鏡