絞り込み
倍率(倍)
- 1(1)
- 4(1)
- 20(8)
- 40(10)
- 40~400×(別売15倍接眼レンズにより600倍まで対応)(1)
- 40~600×(別売対物レンズ100×により40~1500×)(1)
- 40~900×(別売対物レンズ100×により40~1500×)(1)
- 45(1)
- 60(2)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(1)
- 400(34)
- 600(41)
- 640(1)
- 900(8)
- 1000(7)
- 1500(6)
- (顕微鏡、総合)40~1000×(別売:20~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 22 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 粗動ハンドルストッパー付き 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド2枚保持、照明装置:ケーラー照明方式 LED 6V 3W ハロゲン6V 30W 自動調光機能、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約9.5kg(1)
- (顕微鏡、総合)40~1000×(別売:40~1500×)、接眼レンズ:UC-WF 10×/ 20 視度調整可能、対物レンズ:UCプランアクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S100×-oil、鏡筒形式:ジーデントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50:50、焦準装置:ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 微動最小目盛り2μm、ステージ:ラックレスメカニカルステージ スライド1枚保持、照明装置:クリティカル照明 LED 6V/1W、大きさ:(モニタ部含む)W280×D400×H680、重さ:(モニタ部含む)約8.6kg(1)
ブランド
エコロジープロダクト
「倍率(倍)」から絞り込む

BA80/81用木製格納箱
ナリカ¥22,600税込¥24,8601個22日以内出荷生物顕微鏡BA80シリーズ、BA81シリーズを格納できる木製格納箱です。付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵質量(kg)4.2電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×355総合倍率40~600×照明装置LED(充電式,連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給、連続点灯時間(フル充電で約50時間:新品出荷時)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズPLAN ASC 4×、10×、S40×(プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動式、一軸式粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき
SGT用木製格納箱
ナリカ¥19,300税込¥21,2301個22日以内出荷生物顕微鏡SGTシリーズを格納できる木製格納箱です。対応機種SGT-400RLBL、SGT-600RLBL、SGT-400ML、SGT-400EL、SGT-400E、SGT-400M、SGT-400RLB、SGT-600RLB