絞り込み
ブランド
- PENTAX
- モノタロウ(8)
- エビス(水平器)(162)
- アカツキ製作所(KOD)(102)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(67)
- シンワ測定(49)
- エスコ(48)
- マイゾックス(27)
- SK11(27)
- アックスブレーン(25)
- ムラテックKDS(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- TESA[測定用品](23)
- 大西測定工具(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- 理研計測器(18)
- STS(18)
- TRUSCO(17)
- KAPRO(14)
- WORKERZ EXIT(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

オートレベル APシリーズ
PENTAX¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。適合機種適合三脚:TS-70・TE-6質量(kg)1.3保護等級容器保護等級:IP55自動補正範囲±15′最短合焦距離0.3m気泡管感度8′/2mm
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷質量(g)約257(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)精度(mm)(切り替え)±1/±2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157測定範囲(m)半径0.5~250ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応バックライト有受光角度(°)>±40°
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷仕様デジタル質量(g)約301(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)/LED精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161測定範囲(m)半径0.5~300ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54保証精度数値表示:約1m~50mオートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応数値表示100mm(センター指標線より±50mm)バックライト有受光角度(°)>±40°
オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)
PENTAX¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)です。全長(cm)102~168RoHS指令(10物質対応)対応
オートレベル
PENTAX¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から8日以内出荷直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。