絞り込み
エコロジープロダクト

一般工作用平形水準器
新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
旭印 平形精密水準器B級
理研計測器(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から21日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。用途一般工作用
平形水準器 No.3506-B
大菱計器製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から40日以内出荷軽量に製作されており、使用に便利です。用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
精密平形水準器 一般工作
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に感度(mm/m)0.02主気泡管精度全範囲±2以下RoHS指令(10物質対応)対応
平形精密水準器 B級
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
精密平形水準器 JIS A級
SK(新潟精機)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷JIS B7510規格品です。 本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に感度(mm/m)0.02平行度(mm)【V溝と底面】0.5以下平面度(mm)【底面】0.003以下主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器(NO.542)
新潟理研測範(RSK)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から10日以内出荷一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
一般工作用平型水準器
大西測定工具¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面がV面に仕上がっておりますので鋼管に乗せて水平確認を行えます。 本体の裏面にM5タップ穴が2箇所あり、測定ピッチ自在ベースや任意の工作物に取付が可能 検査成績書を標準添付用途定盤や工作機械などの水平出し感度(mm/m)0.02目盛誤差主気泡管/±0.7目盛以内平面度(mm)底面/0.003以内
精密平形水準器 JIS B級
新潟理研測範(RSK)¥71,980~税込¥79,178~1台8日以内出荷から10日以内出荷JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
精密平形水準器 300-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)300×46×42感度(mm/m)0.02
平形精密水準器 JIS-A-AA
理研計測器¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から32日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
平形精密水準器 JIS-A
理研計測器¥129,800~税込¥142,780~1個31日以内出荷から32日以内出荷精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。等級A級精度JIS B 7510のA級規格
平形水準器 一般工作用
理研計測器¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から15日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。精度社内規格精度
平形精密水準器 A級(JIS規格品)
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷精密検査用でJIS規格品です。用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
平形水準器 600-0.1 Bキュウ
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)600×45×50感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 600-0.05 Bキュウ
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)600×45×50感度(mm/m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 600-0.02 Bキュウ
大菱計器製作所¥129,800税込¥142,7801個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)600×45×50感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 450-0.1 Bキュウ
大菱計器製作所¥94,980税込¥104,4781個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)450×45×50感度(mm/m)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 450-0.05 Bキュウ
大菱計器製作所¥94,980税込¥104,4781個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)450×45×50感度(mm/m)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
平形水準器 450-0.02 Bキュウ
大菱計器製作所¥89,980税込¥98,9781個32日以内出荷・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。寸法(mm)450×45×50感度(mm/m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
精密平形水準器 200-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥129,800~税込¥142,780~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)200×46×42感度(mm/m)0.1
精密平形水準器 200-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥129,800~税込¥142,780~1個ほか5日以内出荷から40日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)200×46×42感度(mm/m)0.05
精密平形水準器 200-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥129,800~税込¥142,780~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)200×46×42感度(mm/m)0.02
精密平形水準器 150-0.1 Aキュウ
大菱計器製作所¥99,980~税込¥109,978~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.1
精密平形水準器 150-0.05 Aキュウ
大菱計器製作所¥99,980~税込¥109,978~1個ほか3日以内出荷から21日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.05
精密平形水準器 150-0.02 Aキュウ
大菱計器製作所¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から14日以内出荷・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。寸法(mm)150×44×42感度(mm/m)0.02























![水準器 40 2-5 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)