絞り込み
ブランド
- ムラテックKDS
- 大菱計器製作所(5)
- STS(3)
- シンワ測定(1)
- KLEIN TOOLS(1)

デジタルアングルセンサーF
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から10日以内出荷どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付仕様ネオジムマグネット付セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書材質アルミ押出し材長さ(mm)51厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)51質量(g)118電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~50℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
デジタルアングルセンサーVA60
ムラテックKDS¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)