カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(611)
- タジマツール(TJMデザイン)(424)
- シンワ測定(328)
- エスコ(260)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](123)
- 大平産業(122)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
12ページ目: 測量用品(土木/建設)

オリエンテーリングコンパス II
ビクセン(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から14日以内出荷見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18材質(本体)ABS樹脂質量(g)60使用電池リチウム電池CR2032×2個
ウォーキングメジャー1K
ムラテックKDS¥6,798税込¥7,4781個当日出荷握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)トラスコ品番756-7618測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)約100質量(g)465精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位1cmカウンタ5桁伸縮サイズ(mm)500~1070
コノエマスターライン
BeHAUS¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。材質アルミ合金全長(mm)50全幅(mm)50表面処理クロムメッキ
チョーク・耐水黒板用
シンワ測定(4件のレビュー)¥319税込¥3511セット(10本)当日出荷雨の日でも使えます。耐水黒板以外のアスファルトやコンクリートにも使用できます。紙が巻いてあるので手を汚しません。用途耐水黒板用チョークトラスコ品番816-4388質量(g)7寸法(Φmm×Lmm)11×70
スーパーかせん墨液
墨運堂¥519~税込¥571~1本(180mL)ほか当日出荷マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。種別墨液色黒
現場写真工事用木製黒板
マイゾックス(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から8日以内出荷チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
マーキング 目印テープ
KENOH¥398税込¥4381個欠品中工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「イエロー」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。用途測量・土木・植林等の目印に材質PVC質量(g)145テープ幅(mm)30テープ長さ(m)50
メジャーポール
宣真工業¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。用途トラック、積荷の高さ測定に。樹木の測定などに。材質グラスファイバー(FRP)
Dalo(R) Textile Marker
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
ハンディメジャーR 20m
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個当日出荷屋内や屋外で簡易に距離を測定。丈夫なグラスファイバー製テープ。軽量でコンパクト。巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。1m毎の表示は視認しやすい赤文字。仕様●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mmアズワン品番65-4356-95
朱雀 建築用シャープペンシル2.0 本体
祥碩堂¥1,198税込¥1,3181本当日出荷木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。用途耐久性を重視した真鍮ボディ。ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。![スプレーシート 注意喚起 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822098-210902-02.jpg)
スプレーシート 注意喚起
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途注意喚起の文言を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)550×200文字高(mm)100
1人撮り工事黒板mini
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂寸法(mm)ボード:160×80×2質量(g)165伸縮範囲(mm)140~500
ビニールテープピンク 100m
マイゾックス¥729税込¥8021個当日出荷カラフルな標識用ビニールテープ 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)色桃タイプBT-30P-100M、30mm幅、100mテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.08マイゾックスコード221395
輪尺 取手付 60cm
マイゾックス(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)マイゾックスコード224136
ハンドプラスボード・ラージ グリーン
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から8日以内出荷ボードサイズ拡大版!書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実文字、図が書きやすく写真写りが良い。シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダーと指ガード付。セット内容ボード、伸縮シャフト、マーカー×1、吊り下げケース寸法(mm)182×132質量(g)240シャフト長さ(mm)190~630
2軸コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
ハリーゲージBOXマルチモデル
土牛¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。 先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。仕様ロック機能付全長(mm)115材質(本体)ABS樹脂質量(g)45測定範囲(mm)0~50針径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
カメ棒
土牛¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
マイスタッフ 5m×5段、3m×3段 専用ケースのみ
マイゾックス(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途ルミスタッフの収納に適合MST-55、MST-33、ALG-55Y、ALG-55、SUN-33、SUM-33マイゾックスコード219948
ブロック水糸 ガイド 150mm付
たくみ(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
パーフェクトキャッチG3-300
タジマツール(TJMデザイン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式トラスコ品番387-1576外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)113材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400
ポストレベル
エビス(水平器)(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。寸法(mm)120×115×80材質(本体)ABS樹脂質量(g)101感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(取付タイプ)
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)11.5マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。用途水平測定。厚さ(mm)14高さ(mm)20感度(mm/m)0.5精度±1.5mm/m気泡管水平マグネットなし


























![スプレーシート 注意喚起 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822098-210902-02.jpg)

















![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)