4,570件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ下げ振りPro自動巻 シンワ測定

    ハンディ下げ振りPro自動巻

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
    用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。仕様スイピタ無しトラスコ品番816-4425材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン色赤質量(g)225本体寸法(mm)125×100×35糸の長さ(m)5適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
  • マーキング 目印テープ KENOH

    マーキング 目印テープ

    KENOH
    ¥398税込¥438
    1個
    5日以内出荷
    工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「オレンジ色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。
    用途測量・土木・植林等の目印に材質PVC質量(g)145テープ幅(mm)30テープ長さ(m)50
  • VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE

    VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル

    VOICE
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    翌々日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
    用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
  • 切って使えるつぼ綿 たくみ

    切って使えるつぼ綿

    たくみ
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    必要なサイズに切って使えるつぼ綿です。交換されるすみつぼのつぼ綿サイズに切って使用できます。墨液の吸収性がよい、セルロース製スポンジです。
    用途すみつぼ用つぼ綿。材質スポンジ(セルロース)入数(枚)2スポンジサイズ(mm)約60×70×15
  • フォークレベル180mm エビス(水平器)

    フォークレベル180mm

    エビス(水平器)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。超強力磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)160厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)180感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • クリスタルレベルライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    クリスタルレベルライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。
    用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12色透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
  • 打てルンです カワグチ

    打てルンです

    カワグチ
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    仕様打てルンですセット内容大箱100入、小箱20入
  • 鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入 シンワ測定

    鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入

    シンワ測定
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
    用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60質量(g)40本体寸法(mm)120×36×14
  • 鉄筋用色彩マーク 10個入り ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    鉄筋用色彩マーク 10個入り

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥439税込¥483
    1組(1袋×10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。 はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。
    用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに寸法(mm)50
  • レーザービームレベル2 シンワ測定

    レーザービームレベル2

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
    用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(付属)レーザー出力1mW以下(JISクラス2)ビーム径5mで約Φ3mm気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286レーザー光精度5mで±2mm気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内レーザー波長(nm)640~660保管温度範囲(℃)-20~60視認距離屋外/約10m、屋内/約30m
  • 貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m シンワ測定

    貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m

    シンワ測定
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
    材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)310テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインレーザープロジェクター5RG ムラテックKDS

    ラインレーザープロジェクター5RG

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
    用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
  • 三脚固定用チェーン マイゾックス

    三脚固定用チェーン

    マイゾックス
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
    用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
  • トラピ杭 マイゾックス

    トラピ杭

    マイゾックス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    製品の上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。 文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。 環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。 製品の断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。
    用途測量全般寸法(mm)35×4×350質量(kg)約0.05/本
  • メガライン用替えフェルト PROMART(プロマート)

    メガライン用替えフェルト

    PROMART(プロマート)
    ¥829税込¥912
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番758-7031
  • フォトロッドケース マイゾックス

    フォトロッドケース

    マイゾックス
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軽くて丈夫なABS製です。 フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
    用途フォトロッド用
  • 反射シート「ひかる君」RF-36 STS

    反射シート「ひかる君」RF-36

    STS
    ¥5,998税込¥6,598
    1シート(36枚)
    当日出荷
    トラスコ品番807-2454質量(g)27タイプ粘着式寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
  • 下振 SK(新潟精機)

    下振

    SK(新潟精機)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
    用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
  • ハイポール タジマツール(TJMデザイン)

    ハイポール

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
    用途アルミ製ポール仕様2m2段、紅白20cmピッチトラスコ品番813-4354材質アルミ全長(mm)2000直径(Φmm)29(25)外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33段数2本体質量(g)555収納寸法(mm)1190
  • 方向コンパス  和文字 シンワ測定

    方向コンパス 和文字

    シンワ測定(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
    用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス寸法(mm)Φ44×11質量(g)12文字和文字
  • かっくんゆび指示棒 土牛

    かっくんゆび指示棒

    土牛(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
    用途現場撮影時のポイント指示に。
  • ツバ付丸型気泡管 エビス(水平器)

    ツバ付丸型気泡管

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平の測定。トラスコ品番410-5427材質本体:アクリル樹脂(PMMA)直径(Φmm)45高さ(mm)11質量(g)10精度±2.50mm/m=±0.1432°以内マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 土壌酸度計 A シンワ測定

    土壌酸度計 A

    シンワ測定(14件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
    用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。トラスコ品番405-5870材質(本体)ABS樹脂質量(g)100本体寸法(mm)106×47×47測定範囲(pH)3~71目盛pH0.2精度(pH)±0.5
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
    用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
  • ピンポールスタンド マイゾックス

    ピンポールスタンド

    マイゾックス(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ピンポール、トラバーピンをしっかり固定。スチール製。
  • ピーライン白糸巻(自動巻き) タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン白糸巻(自動巻き)

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
    仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)トラスコ品番813-4613外形寸法(mm)縦128×横68×奥29本体質量(g)96製品質量(g)96糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8糸の太さ(mm)0.6
  • オートレベル(球面脚頭式三脚付) シンワ測定

    オートレベル(球面脚頭式三脚付)

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
    用途土木作業、内装工事の水平出しに。付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1最小読取値(°)1底形状平面・球面自動補正範囲±15分像正像視界1度20分最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8分/2スタジア乗数100スタジア加数0
  • パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト リール水糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
    材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)160糸の太さ極太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)1.2
  • パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組) タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥429税込¥472
    1セット(5本)
    当日出荷
    つまみやすく、抜き差しが容易 バラけず、無くしにくいランナー式 糸の結束が簡単
    トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
  • マグネット付ミニ水平器 トップマン[工具・金物]

    マグネット付ミニ水平器

    トップマン[工具・金物]
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    見やすい4本線気泡管
    質量(g)140サイズ(mm)230
  • レベルアーム 5/8インチ マイゾックス

    レベルアーム 5/8インチ

    マイゾックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
    長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
  • 高視認識別テープ 200m SK11

    高視認識別テープ 200m

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    猪に効果的な高視認テープです。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。猪が最も認識しやすい青色テープです。
    用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
  • コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール) コノエ

    コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)

    コノエ(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
    用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。表面処理ユニクロメッキ
  • 墨つけ空っぽマーカー シンワ測定

    墨つけ空っぽマーカー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
    用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。付属品替芯(1本)仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
  • 1人撮り工事耐水黒板専用マーカー BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事耐水黒板専用マーカー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    (1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
    用途1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。材質本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:ウレタン寸法(mm)165×30×27色ホワイト容量(mL)5質量(g)15タイプ直液式主成分アルコール系顔料インク
  • 1人撮り工事黒板専用ホワイトボードマーカー BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板専用ホワイトボードマーカー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    (1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
    用途1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。材質本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:メラミン寸法(mm)165×30×27容量(mL)5質量(g)15タイプ直液式主成分アルコール系顔料インク
  • スタッフ・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スタッフ・ピンポールホルダー

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
    用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。材質アルミ、スチール質量(g)290寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
  • クレヨンチョーク ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    クレヨンチョーク

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10本)
    当日出荷
    濡れても消えにくく濡れた物にも書けます。濡れた布で拭けば消すことができます。
    用途耐水工事用黒板への記入やマーキング用に。寸法(mm)125×15
  • 耐候性樹脂丸杭 TRUSCO

    耐候性樹脂丸杭

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)穴の有無無し
  • ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 シンワ測定

    ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水

    シンワ測定
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
    用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)