4,570件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポストレベル エビス(水平器)

    ポストレベル

    エビス(水平器)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付
    長さ(mm)101厚さ(mm)120高さ(mm)115材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • ドライバドリル用水平器 エビス(水平器)

    ドライバドリル用水平器

    エビス(水平器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
    長さ(mm)31厚さ(mm)67高さ(mm)55質量(g)98感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 建築用ハイパー墨汁 儀助

    建築用ハイパー墨汁

    儀助
    ¥799税込¥879
    1本(180mL)
    当日出荷
    あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
    用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PEインク色蛍光グリーン
  • デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックス

    デジタル水平器デジレベルVシリーズ

    マイゾックス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
    付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
  • 標尺立て KS2 マイゾックス

    標尺立て KS2

    マイゾックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。差し込むだけで簡単に設置できます。7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
    適合ニューアルロッドトラスコ品番207-8880材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台)幅(mm)75全長(mm)135高さ(mm)80
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    ダイレクトグリーン+高輝度
    用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
  • 0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ) エスコ

    0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20(W)×0.3(D)×165(H)測定範囲(mm)0.10~2.20
  • のりなしマーキングテープ つくし工房

    のりなしマーキングテープ

    つくし工房
    ¥539~税込¥593~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    高い視認性で目立つ。手で簡単に切れる。
    用途降雪時の目印に材質塩化ビニールテープ幅(mm)30
  • 三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150) タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141279 ELV-150携帯バッグ(ELV-150)

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
    用途三脚部品適合本体ELV-150品名携帯バッグ本体質量(g)191
  • D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)

    D2軸精密デジタル平型水準器

    アカツキ製作所(KOD)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
    付属品専用ケース仕様自己構成機能○材質PC ABS/アルミニウム寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
  • 検土杖 マイゾックス

    検土杖

    マイゾックス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    地層測定を行うための検土杖。
    用途地層測定付属品ナイロン製ケース材質ステンレス
  • プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」 マイゾックス

    プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)仕様カラーピッチ100mmセット内容600mm×3本径(Φmm)9マイゾックスコード219522
  • アルミ製三脚 STS

    アルミ製三脚

    STS(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
    トラスコ品番327-4128材質アルミ合金全長(mm)1735質量(kg)4.2縮長(mm)1040定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45脚頭形状球面
  • 受光器スライド式スケール棒 STS

    受光器スライド式スケール棒

    STS(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
    用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
  • 白墨汁(無塩) たくみ

    白墨汁(無塩)

    たくみ(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本(360mL)
    当日出荷
    色白容量(mL)360
  • マッキロン水糸 たくみ

    マッキロン水糸

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥95税込¥105
    1個
    当日出荷
    一般測量用。太さいろいろ
    材質ポリエチレン糸色黄寸法(幅W×高さH)(mm)88×105糸の長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.75
  • クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ SK(新潟精機)

    クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    材質SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175測定範囲(mm)0~150(スケール)
  • ブルースラント シンワ測定

    ブルースラント

    シンワ測定(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
    用途丁張かけに使用するレベルトラスコ品番816-4597材質本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)120×240×43質量(g)120感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • 黒板 木製 耐水 シンワ測定

    黒板 木製 耐水

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。 書きやすい暗線入りです。
    用途現場記録、写真撮影用の黒板付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本材質木タイプ耐水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドシュアープロフェッショナル1000 ヤマヨ

    ロッドシュアープロフェッショナル1000

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
    用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)320質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10最大距離(km)10伸縮サイズ(mm)510~990
  • 山中式土壌硬度計(標準型) 藤原製作所

    山中式土壌硬度計(標準型)

    藤原製作所(2件のレビュー)
    ¥67,900税込¥74,690
    1台
    当日出荷
    土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
    寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質土壌及びすべての軟質物
  • ハンディレベル Light シンワ測定

    ハンディレベル Light

    シンワ測定(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1台
    当日出荷
    超軽量 持ち運びに便利 視認性バツグン 吊り下げ穴付
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)39感度(mm/m)0.5=0.0286本体寸法(mm)100×50×19材質(気泡管)アクリル材質(液体)石油系液精度(mm/m)±2.5=±0.1432以内
  • 電工カードレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工カードレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
    用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業材質(本体)アクリル樹脂質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5
  • 蛍光チョーク たくみ

    蛍光チョーク

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    日陰でもよく見える蛍光色のマーキングチョーク
    材質パラフィン+蛍光顔料全長(mm)100直径(Φmm)13
  • クラックスケール マイゾックス

    クラックスケール

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
    トラスコ品番274-8711材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2寸法(mm)70×120タイプ黒目盛/半透明タイプ測定範囲(mm)0.10~2.20目盛精度(mm)±0.02マイゾックスコード82801
  • スラントルール TRUSCO

    スラントルール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    V溝・強力マグネット付。
    用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。仕様ISO9001認証取得工場製。トラスコ品番229-7299材質ABS樹脂寸法(mm)95×95×30測定範囲傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割質量(g)110最小読取値1°
  • ハイポリ水糸 TRUSCO

    ハイポリ水糸

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    水糸の安価タイプ。バージンペレットの強くて鮮やかな色。
    用途基礎工事、一般測量用トラスコ品番215-4242材質ポリエチレン(PE)色イエロー質量(g)約37長さ(m)100線径(Φmm)約0.8
  • レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC

    レーザー墨出し器

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,898税込¥10,888
    1式
    6日以内出荷
    高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証
    付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書仕様取付ネジ穴径:1/4インチ寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
  • ブルーレベル JEFCOM(ジェフコム)

    ブルーレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)76本体サイズ(mm)51×13×95
  • 鉄筋マーカー アラオ

    鉄筋マーカー

    アラオ
    ¥439税込¥483
    1袋
    当日出荷
    鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
    用途鉄筋サイズの色分けに。材質塩化ビニール全長(mm)50縦(mm)75横(mm)20外径(mm)19内径(mm)15
  • 純絹坪糸 たくみ

    純絹坪糸

    たくみ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びにくく正確な墨打ちができます。
    用途スミツボ用替糸材質糸:純絹色生成り色縦(mm)195横(mm)113糸の長さ(m)約73カードサイズ(mm)195×113
  • グリーンレーザー緑墨 SK(新潟精機)

    グリーンレーザー緑墨

    SK(新潟精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
    用途墨だし・基準だし作業。仕様ジンバル式材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロンタイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点レーザー光色グリーン
  • ミエール水糸オレンジ極太 たくみ

    ミエール水糸オレンジ極太

    たくみ
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
    用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PP色蛍光オレンジ長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
  • 鉄筋マーカー アラオ

    鉄筋マーカー

    アラオ
    ¥579~税込¥637~
    1袋(10個)
    当日出荷
    鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
    用途鉄筋サイズの色分けに。全長(mm)50内径(Φmm)15外径(Φmm)19
  • キャビティレベル エビス(水平器)

    キャビティレベル

    エビス(水平器)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
    長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 磁石付キャビティレベル エビス(水平器)

    磁石付キャビティレベル

    エビス(水平器)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
    長さ(mm)45厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • アルミスタッフ2 シンワ測定

    アルミスタッフ2

    シンワ測定
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷
    表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。
    用途測量作業に。材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂幅(mm)50タイプ5段目盛(mm)表面:10、裏面:1
  • タジマオートレベル35倍レーザーポイント付 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル35倍レーザーポイント付

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
    用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
  • デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計レベルニック

    SK(新潟精機)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
    用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4電源リチウムイオン電池
  • ステンレス量水標 直目盛 飯塚製作所

    ステンレス量水標 直目盛

    飯塚製作所(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    翌々日出荷
    遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
    長さ(mm)1000形状Ⅰ型厚さ(mm)1タイプ直目盛穴数6穴

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)