絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(2)
- 0~0.3(2)
- 0~0.5(2)
- 0~1(2)
- 0~1.6(2)
- 0~2(2)
- 0~3(2)
- 0~5(2)
- 0~10(2)
- 0~16(2)
- 0~25(2)
- -0.1~0(1)
- -0.1~0.1(1)
- -0.1~0.2(1)
- -0.1~0.25(1)
- -0.1~0.3(1)
- -0.1~0.4(1)
- -0.1~0.5(1)
- -0.1~0.6(1)
- -0.1~1(1)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(5)
- R(PT) 1/4(3)
外径(Φmm)
- 65
- 35(1)
- 39(2)
- 40(1)
- 60(53)
- 63(3)
- 63.5(2)
- 67(3)
- 68(4)
- 75(23)
- 79.5(2)
- 81(5)
- 82(4)
- 100(16)
- 101(1)
- 104(5)
- 106(4)
- 107(1)
- 150(2)
- -(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(5)

B枠(立型つば有り)(3)

D枠(埋込型つば無し)(3)
測定流体
- 気体(2)
- 液体(2)
校正証明書
- 付き(5)
付き
精度
- ±1.6%(5)
±1.6%
ブランド
- 第一計器(5)
第一計器
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.3(2)
0~0.5(2)
0~1(2)
0~1.6(2)
0~2(2)
0~3(2)
0~5(2)
0~10(2)
0~16(2)
0~25(2)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る

GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S特性一般
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRK種類連成使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から13日以内出荷30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRKケース形状縁なし形大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)92寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)65接続ねじG1/4B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)40保護等級IP56相当大きさΦ60寸法h(mm)59.5測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状U
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥8,698~税込¥9,568~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式GRK種類真空使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥7,498~税込¥8,248~1個ほか当日出荷から13日以内出荷30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。種類グリセリン入圧力計測定流体気体、液体