絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(2)
- 0~0.25(2)
- 0~0.4(2)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(2)
- 0~1(2)
- 0~1.6(2)
- 0~2(2)
- 0~2.5(2)
- 0~4(2)
- 0~6(2)
- 0~10(2)
- 0~16(2)
- 0~25(2)
- 0~40(2)
- 0~60(2)
ねじの呼び
- 1/4(2)
- G(PF) 1/4(1)
- R(PT) 1/4(2)
外径(Φmm)
- 67
- 35(1)
- 39(2)
- 40(1)
- 60(53)
- 63(3)
- 63.5(2)
- 65(5)
- 68(4)
- 75(23)
- 79.5(2)
- 81(5)
- 82(4)
- 100(16)
- 101(1)
- 104(5)
- 106(4)
- 107(1)
- 150(2)
- -(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
最小目盛(MPa)
- 0.002(2)
- 0.005(2)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.05(3)
- 0.1(3)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 1(3)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
- ±1.6%(3)
±1.6%
ブランド
- 右下精器製造(3)
右下精器製造
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~1.6(2)
0~2(2)
0~2.5(2)
0~4(2)
0~6(2)
0~10(2)
0~16(2)
0~25(2)
0~40(2)
0~60(2)

グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
グリセリン入圧力計
右下精器製造¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ
右下精器製造¥5,978~税込¥6,576~1個当日出荷から翌々日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4