絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(2)
- 0~0.16(2)
- 0~0.25(3)
- 0~0.4(3)
- 0~0.6(3)
- 0~1(3)
- 0~1.6(2)
- 0~2.5(3)
- 0~4(3)
- 0~6(3)
- 0~10(3)
- 0~16(3)
- 0~25(3)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(4)
- R(PT) 1/4(2)
外径(Φmm)
- 68
- 35(1)
- 39(2)
- 40(1)
- 60(53)
- 63(3)
- 63.5(2)
- 65(5)
- 67(3)
- 75(23)
- 79.5(2)
- 81(5)
- 82(4)
- 100(16)
- 101(1)
- 104(5)
- 106(4)
- 107(1)
- 150(2)
- -(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

B枠(立型つば有り)(1)
測定流体
- 気体(3)
- 液体(4)
最小目盛(MPa)
- 0.005(2)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(1)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2
精度
- ±1.6%(2)
- ±2.5%(2)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- モノタロウ(1)
- 高島計器(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
モノタロウ・高島計器・大阪ジャッキ製作所
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.25(3)
0~0.4(3)
0~0.6(3)
0~1(3)
0~2.5(3)
0~4(3)
0~6(3)
0~10(3)
0~16(3)
0~25(3)

グリセリン入り圧力計(G立形)
(25件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷振動がある場所で使用が可能です。用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
パワージャッキ用圧力計
大阪ジャッキ製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。 圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。 圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。 向きは銅パッキンの枚数で調整してください。ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計測定流体油
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1寸法D(Φmm)68寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS