絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.6(1)
  • 0~1(2)
  • 0~6(1)
  • 0~10(1)
ねじの呼び
  • 3/8
  • 1/4(2)
  • G(PF) 1/8(2)
  • G(PF) 1/4(37)
  • G(PF) 3/8(30)
  • G(PF) 1/2(13)
  • R(PT) 1/8(2)
  • R(PT) 1/4(37)
  • R(PT) 3/8(12)
  • R(PT) 1/2(9)
  • その他(7)
外径(Φmm)
  • 75(2)
  • 82(2)
  • 100(1)
  • 104(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(2)
最小目盛(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
精度
  • ±1.6%(2)
±1.6%
ブランド
  • 右下精器製造(2)
右下精器製造
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
0~0.6(1)
0~1(2)
0~6(1)
0~10(1)
  • グリセリン入圧力計 右下精器製造

    グリセリン入圧力計

    右下精器製造
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304精度(%)±1.6FS材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
  • 汎用グリセリン入圧力計 A型 右下精器製造

    汎用グリセリン入圧力計 A型

    右下精器製造
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A(縁なし形)サイズ【接続部】G3/8B大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31精度(%)±1.6FS寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

グリセリン入圧力計