絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.25(2)
- 0~0.4(1)
- 0~0.6(1)
- 0~1(2)
- 0~1.6(2)
- 0~2.5(2)
- 0~4(3)
- 0~6(3)
- 0~10(3)
- 0~16(3)
- 0~25(3)
- 0~31.5(3)
- 0~40(3)
- 0~60(3)
- 0~100(3)
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(1)
- G(PF) 1/2(1)
外径(Φmm)
- 63(2)
- 100(1)
測定流体
- 気体(1)
最小目盛(MPa)
- 0(1)
精度
- ±0.4%(1)
±0.4%
ブランド
- WIKA
- モノタロウ(1)
- 高島計器(48)
- NKS(エヌケーエス)(38)
- 第一計器(13)
- 右下精器製造(9)
- 長野計器(8)
- エスコ(4)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- オーツカ(1)
- CEJN(セイン)(1)
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~2.5(2)
0~4(3)
0~6(3)
0~10(3)
0~16(3)
0~25(3)
0~31.5(3)
0~40(3)
0~60(3)
0~100(3)

ステンレスケースグリセリン入圧力計
WIKA¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から16日以内出荷・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
グリセリン入圧力計
WIKA¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
オールステンレスグリセリン入圧力計
WIKA¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から16日以内出荷・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0