絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0.006~0.05(1)
  • 0.05~0.2(1)
  • 0.2~0.6(2)
  • 0.5~2.5(3)
  • 2.5~10(2)
  • 10~50(1)
  • 50~130(2)
  • 130~300(2)
外径(Φmm)
  • 320(1)
精度
  • ±10%(4)
ブランド
  • 富士フイルム
  • SK(新潟精機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレスケール 富士フイルム

    プレスケール

    富士フイルム(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷
    プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
    用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
  • 圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルム

    圧力測定フィルム(プレシート)

    富士フイルム(8件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5枚)
    当日出荷
    圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
    用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
  • プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    ¥49,980税込¥54,978
    1ケース
    欠品中
    締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
    精度±10%以下(濃度計測定にて)
  • 高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    高温用プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    欠品中
    高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
    幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)精度(%)±10以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
  • プレスケール プレシート(5枚入) 富士フイルム

    プレスケール プレシート(5枚入)

    富士フイルム
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    当日出荷
  • 圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用キャリブレーションシート 富士フイルム

    圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用キャリブレーションシート

    富士フイルム
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    9日以内出荷
    種別キャリブレーションシート主な用途読取時に使用する校正用の台紙
  • 圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルム

    圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル

    富士フイルム
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    9日以内出荷
    使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
    適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLWセット内容キャリブレーションシートA4×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル対応機種Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 Pro機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他読取A3/A4/A5メモリー容量64GB以上推奨環境推奨光源:白色LED/蛍光灯推奨照度:500~900Lux推奨色温度:5000~6500KOS16.0.3以上
  • 圧力画像解析システム 富士フイルム

    圧力画像解析システム

    富士フイルム
    ¥579,800税込¥637,780
    1式
    9日以内出荷
    プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
    仕様●最大読み取り回数:縦3回×横5回●CPU:2GHz以上適合(プレスケール)プレスケール全10品種(高温用含む)とプレシート全6品種(スキャナ)エプソン製 A4スキャナー GT-S640、GT-F740、GT-X830、GT-X980適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずるHDD32GB以上ディスプレイ1024×768以上、6万5千色以上解像度0.125、0.25、0.5、1、2mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成OSWindows10 Home/Pro(32Bit/64Bit)、Windows11 Home/Pro(64Bit)ストレージ2GB以上
  • 圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(ボード紙) 富士フイルム

    圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(ボード紙)

    富士フイルム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
  • 圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(PP貼り) 富士フイルム

    圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(PP貼り)

    富士フイルム
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    フォルダー(PP貼り)はフォルダー(ボード紙)をPP加工したものです。油や水、薬品等、汚染度の高い現場下での使用に適しています。
    種別フォルダー(PP貼り)機能汚れ・水・油に強い加工をしたフォルダー
  • 圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルム

    圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル

    富士フイルム
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷
    使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
    適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLWセット内容ライセンス案内書対応機種Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 Pro機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他読取A3/A4/A5メモリー容量64GB以上推奨環境推奨光源:白色LED/蛍光灯推奨照度:500~900Lux推奨色温度:5000~6500KOS16.0.3以上

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

圧力測定フィルム