絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(1)
  • 安立計器(83)
  • CHINO(チノー)(55)
  • testo(テストー)(21)
  • オメガエンジニアリング(20)
  • ショウエイ(20)
  • T&D(ティアンドデイ)(19)
  • アイ電子技研(17)
  • エスコ(11)
  • SIBATA(柴田科学)(11)
  • シマデン(10)
  • ユーアイニクス(8)
  • アズワン(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • Flir(フリアーシステムズ)(7)
  • ダイレオ(7)
  • カスタム(6)
  • 藤田電機製作所(5)
  • ケニス(5)
校正証明書
  • 付き(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジペン(紫) 佐藤計量器製作所カートリッジペン(紫)佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番308-3586質量(g)1アズワン品番1-619-01
シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(55枚)
当日出荷
用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
カートリッジペン(赤) 佐藤計量器製作所カートリッジペン(赤)佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペントラスコ品番805-1165
記録紙専用バインダー 佐藤計量器製作所記録紙専用バインダー佐藤計量器製作所
899税込989
1台
当日出荷
機器(シグマⅡシリーズ)に標準付属のバインダーです。
用途記録紙の保管に。
S810PTセンサ設置用クリップ 佐藤計量器製作所S810PTセンサ設置用クリップ佐藤計量器製作所
2,798税込3,078
1個
欠品中
S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
材質SUS304質量(g)約60
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 )佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用中温用センサ測定範囲(℃)0~200付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約65コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
カートリッジペン赤(12本入) 佐藤計量器製作所カートリッジペン赤(12本入)佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1パック(12本)
当日出荷
用途シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電接計数器用記録ペン。赤、12本入り。トラスコ品番805-1164
シグマミニスター温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマミニスター温湿度記録計用7日巻記録紙佐藤計量器製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
55枚入り
用途№7005-00 シグマミニスター温湿度記録計計用種別備品
赤外線放射温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V) 佐藤計量器製作所温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V)佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
赤外線放射温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1式
10日以内出荷から15日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃温度範囲(℃)0~200仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz
用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター佐藤計量器製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
測温抵抗体 佐藤計量器製作所測温抵抗体佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個(1個)
31日以内出荷
伝導率が高い/保護管0.25Φ~製作可能
冷蔵庫用温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
液体膨張式のため電源不要でエコな温度計です。
仕様校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
赤外線放射温度計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(中国語)
赤外線放射温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(英語)
SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ 佐藤計量器製作所SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1本
当日出荷
SK-270WPシリーズ用オプションセンサ
用途鉄板表面の温度測定材質感温部:銅+Niメッキ質量(g)約50測定範囲(℃)25.0~200.0コード長さ(m)約0.8寸法(Φmm)感温部:Φ9(検出部)アズワン品番64-8003-71直径×長さ(mm)握り手部:Φ12×105測定精度(℃)25.0~40.0:±0.8、40.1~105.0:±1.0、105.1~150.0:±1.5、150.1~200.0:±2.0
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所SK-1260・SK-500B専用プリンタ用佐藤計量器製作所
9,998税込10,998
1箱(10巻)
4日以内出荷
デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
屋外設置用防水ケース 佐藤計量器製作所屋外設置用防水ケース佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス質量(kg)約1.1(ケースのみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。チューブ内径(Φmm)約22取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 高温用 ) 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 高温用 )佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用高温用センサ測定範囲(℃)150~360付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約67コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 低温用 ) 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 低温用 )佐藤計量器製作所
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用低温用センサ測定範囲(℃)-100~50付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約65コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 ) 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 )佐藤計量器製作所
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用高温用センサ測定範囲(℃)150~360付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約210コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 )佐藤計量器製作所
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用中温用センサ測定範囲(℃)0~200付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 ) 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 )佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用低温用センサ測定範囲(℃)-100~50付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
温度表示器 佐藤計量器製作所温度表示器佐藤計量器製作所
129,800税込142,780
1台
欠品中
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A温度表示方式デジタル式
SK-L200TH用ACアダプタ 佐藤計量器製作所SK-L200TH用ACアダプタ佐藤計量器製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
用途SK-L200TⅡD、SK-L200THⅡαD 専用ACアダプタ
防じんネット 佐藤計量器製作所防じんネット佐藤計量器製作所
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
埃の多い場所への記録計設置に最適。
用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
ファンモーター 佐藤計量器製作所ファンモーター佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
空気の還流の少ない場所で本体内に外気を導入し、応答性と精度の向上をはかれます。
用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
オーロラ90III長期巻温湿度記録計用1ヶ月記録紙(6巻入り) 佐藤計量器製作所オーロラ90III長期巻温湿度記録計用1ヶ月記録紙(6巻入り)佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1箱(6巻)
5日以内出荷
6巻入り
用途№7012-00、№7012-20 オーロラ90Ⅲ型温湿度計用1ヵ月巻記録紙種別備品

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品