絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
387件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • デジタル温度表示器 丸型ガクブチのみ ダイレオ

    デジタル温度表示器 丸型ガクブチのみ

    ダイレオ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    交換用カバー
    材質SUS304フレーム丸形
  • デジタル温度表示器 ダイレオ

    デジタル温度表示器

    ダイレオ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    浴槽循環水や室内の温度を計測してLED表示が行えます。
    用途温度表示
  • 【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【標準用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    半固形物・液体一般用
    使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器

    【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ

    安立計器
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    14日以内出荷
    標準のステンレスガード
    材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器

    【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ

    安立計器
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    14日以内出荷
    対象物を傷つけにくいテフロンガード
    材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【標準用温度計】表面温度センサセット 安立計器

    【標準用温度計】表面温度センサセット

    安立計器
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    標準のステンレスガード
    材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ 安立計器

    放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ

    安立計器
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    16日以内出荷
    接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計) 機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます 放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
    電源Ni-Cd電池(4AA)充電式再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)精度(℃)±4±1digit(0~250)連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)照準レーザマーカ検出素子サーモパイル設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式応答速度300ms検出波長8~14μm温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)サンプリング周期(ms)300
  • はんだコテ温度計 HSシリーズ 安立計器

    はんだコテ温度計 HSシリーズ

    安立計器
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。 作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。
    温度測定範囲(℃)0~500分解能(℃)1保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)熱電対Kタイプ
  • ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器

    ネジ止め温度センサ SCシリーズ

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
    用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定材質ネジ止め部材質/ステンレスコード長さ(m)1許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒プラグ形状ミニプラグ
  • テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ

    安立計器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(5本)ほか
    12日以内出荷から14日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    用途LEDの発熱の測定・実験等許容差±2.5℃(100℃における)
  • 突刺し保護管形温度センサ Model 520 安立計器

    突刺し保護管形温度センサ Model 520

    安立計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
    用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等材質グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~300℃における)応答速度1.5秒耐久性1年以上プラグ形状標準プラグ
  • シース熱電対温度センサ 安立計器

    シース熱電対温度センサ

    安立計器
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    21日以内出荷
    シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
    用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等材質(シース管)SUS316形状グリップタイプ種類(熱接点)接地形コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240コーティングテフロンコーティング無しプラグ形状標準プラグシース外径(Φmm)1.6シース長(mm)300被覆材シリコン
  • 移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ 安立計器

    移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ

    安立計器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
    用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100被覆材シリコン
  • 高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器

    高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ

    安立計器
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1本
    8日以内出荷から21日以内出荷
    SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
    用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒プラグ形状標準プラグ被覆材ポリウレタン
  • 高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器

    高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ

    安立計器
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
    用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)種類高温用接触部使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性600℃にて6万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材ガラス繊維
  • SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
    用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
  • T&D 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    T&D 壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対標準コネクタ用パネルジャック Tタイプ(青色) オメガエンジニアリング

    熱電対標準コネクタ用パネルジャック Tタイプ(青色)

    オメガエンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒体テープ testo(テストー)

    黒体テープ

    testo(テストー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    放射温度計、サーモグラフィ用黒体テープ。
    付属品テープ1巻トラスコ品番819-3606質量(g)60
  • ワイヤレスウォッチャ 受信器 CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 受信器

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    当日出荷
    ワイヤレスウォッチャ専用受信器。送信器60台を一括管理。専用アプリケーションソフトを標準付属しています。 医薬品製造・保管庫の環境データ測定用にPart11対応セキュリティー機能付アプリケーションソフトを準備(別売)しております。データのセキュリティー機能が必要な場合、お問い合わせください。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×75構成受信器1台 対 送信器 最大60台(中継器含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガ熱電対コネクター オメガエンジニアリング

    オメガ熱電対コネクター

    オメガエンジニアリング
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様熱電種類:クロメル-アルメル(K)色黄
  • 室内形温度検出器 シマデン

    室内形温度検出器

    シマデン
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
    質量(g)約100取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子白金測温抵抗体Pt100使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)取付け方法壁面取付クラスクラスB 2mARoHS指令(10物質対応)対応応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 低温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 低温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
    用途SK-810PT用低温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約65測定範囲(℃)-100~50コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 )

    佐藤計量器製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用中温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208測定範囲(℃)0~200コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • カードロガー 温度記録計 CHINO(チノー)

    カードロガー 温度記録計

    CHINO(チノー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱ほか
    32日以内出荷から40日以内出荷
    最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数2点温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
  • 露点モニター オリオン機械

    露点モニター

    オリオン機械
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約2.7電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)260×220×80プローブ50×148×35(mm)温度測定範囲(℃)-20~80電源コード(m)2外部出力0~5V露点温度範囲(℃)-60~40湿度測定範囲0.1~99.9%RHセンサケーブル長さ(m)1.5アズワン品番1-6778-01
  • 温度計ホルダー(フッ素樹脂) アズワン

    温度計ホルダー(フッ素樹脂)

    アズワン
    ¥1,110~税込¥1,221~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)

    T&D T熱電対センサ用ミニチュアプラグ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対センサ Tセット内容ミニチュアプラグ TC-T01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 銅、-: コンスタンタン対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-19
  • T&D パルス検出モジュール T&D(ティアンドデイ)

    T&D パルス検出モジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ仕様対応電力量計: 取引用電子式電力量計高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ電源3.6V データロガー本体より供給ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-P生産終了機種:RTR-505-P動作環境温度: -10~50℃湿度: 10~90%RH 結露しないことアズワン品番61-8494-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D 通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    T&D 通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    対応機種TR-7・7S・5・81・VR-71・RF-3アズワン品番62-2699-18
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。質量(g)130電源アルカリ単3乾電池2本(付属)測定範囲(℃)-40.0~80.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×65保護等級(容器)IP64リード線(m)約1
  • パイプ巻付型プローブ用 スペアセンサヘッド (K熱電対) testo(テストー)

    パイプ巻付型プローブ用 スペアセンサヘッド (K熱電対)

    testo(テストー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    61日以内出荷
    ・クランプ式温度プローブ(0602 4592)に使用可能な、熱電対ベルト式スペアプローブ・パイプ巻付型プローブ(K熱電対)のセンサヘッドが故障した際などに、簡単に交換ができるスペアのセンサヘッドです。
  • TESTO885/890用 レンズプロテクタ- testo(テストー)

    TESTO885/890用 レンズプロテクタ-

    testo(テストー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    61日以内出荷
    ・特殊ゲルマニウムのレンズ保護ガラスです。・レンズをほこりや傷から保護します。
  • NTCパイプクランプ式プローブ testo(テストー)

    NTCパイプクランプ式プローブ

    testo(テストー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    61日以内出荷
    用途・ヒーター配管の表面温度測定などに
  • ペン 黒 ロング 2001 4個入 TGK(東京硝子器械)

    ペン 黒 ロング 2001 4個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋
    4日以内出荷
  • ペン 黒 ショート 1001 4個入 TGK(東京硝子器械)

    ペン 黒 ショート 1001 4個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋
    4日以内出荷
  • ペン 赤 ロング 2003 4個入 TGK(東京硝子器械)

    ペン 赤 ロング 2003 4個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋
    4日以内出荷
  • ペン 赤 ショート 1003 4個入 TGK(東京硝子器械)

    ペン 赤 ショート 1003 4個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋
    4日以内出荷
  • 透過カップ用パッキン SIBATA(柴田科学)

    透過カップ用パッキン

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    透湿度測定に使用する透過カップの交換用パッキンです。密閉性を保つため、劣化・汚れ・破損が見られる場合は交換してご使用ください。透過カップは、JIS Z 0208参考規格のネジ締付式(品目コード:070000-2)と、JIS L 1099参考規格の六角ナット締付式(品目コード:070000-3)の2種類があり、それぞれ対応するパッキンをご使用ください。
    用途透過カップの密閉保持に使用する交換用パッキン材質ニトリルゴム
  • シース一般センサ サーモポート

    シース一般センサ

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ3.2、長さ300、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~600防水保護等級4防水性JISC0920-2003保護等級4測定精度(℃)K熱電対 クラス1

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品