絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 安立計器(82)
- CHINO(チノー)(49)
- サーモポート(38)
- 佐藤計量器製作所(29)
- T&D(ティアンドデイ)(22)
- オメガエンジニアリング(17)
- testo(テストー)(16)
- アイ電子技研(15)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- シマデン(10)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ダイレオ(7)
- カスタム(6)
- Flir(フリアーシステムズ)(5)
- ユーアイニクス(5)
- ショウエイ(5)
- A-Gas Japan(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- 三商(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

壁面アタッチメント
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷TR-76Ui用の壁面アタッチメントです。セット内容AT-76K1 壁面アタッチメント 1個 ネジ 2本材質アルミ対応機種TR-76Ui / 76Ui-S, RTR-576 /576-S、生産終了機種:TR-76Ui-H, RTR576-Hアズワン品番61-8494-24RoHS指令(10物質対応)対応
高精度Pt100浸漬温度プローブ
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。用途基準器用トラスコ品番817-3450測定範囲(℃)-40~+300温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
コンパレータライト接続用ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,898税込¥4,2881台3日以内出荷AD-8951用接続ケーブル2m。DIN-DIN8ピン適合AD-8951トラスコ品番838-2221RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ
佐藤計量器製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター
佐藤計量器製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)
CHINO(チノー)¥27,980~税込¥30,778~1箱ほか52日以内出荷から60日以内出荷測温抵抗体モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。入力種類Pt100Ω測定範囲(℃)-200.0~400.0
ワイヤレスウォッチャ 電圧入力(送信器)
CHINO(チノー)¥27,980~税込¥30,778~1箱ほか52日以内出荷から60日以内出荷電圧入力モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。入力種類直流電圧入力範囲±9.999V DC(スケーリング機能付き)
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱ほか当日出荷から60日以内出荷サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-40.0~80.0
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)
CHINO(チノー)¥25,980~税込¥28,578~1箱ほか52日以内出荷から60日以内出荷サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。質量(g)170電源専用バッテリ仕様測定範囲(℃)-30.0~60.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65保護等級(容器)IP67
温度表示器
佐藤計量器製作所¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃温度表示方式デジタル式
温湿度変換器 指示計のみ
佐藤計量器製作所¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
ユニット形体表面温度チェッカ
CHINO(チノー)¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。仕様(フレームタイム)1Hz外形寸法(mm)H170×W115×D86.5視野角60×60測定温度範囲(℃)20~40画素数48×47空間分解能(mrad)21.8
イオン電極
Thermo Fisher Scientific¥137,800~税込¥151,580~1本6日以内出荷から12日以内出荷コネクタが防水仕様になっています。適合機種1-8199-23 1-8199-24 3-4833-01
ファンモーター
佐藤計量器製作所¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷空気の還流の少ない場所で本体内に外気を導入し、応答性と精度の向上をはかれます。用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
オーロラ90III長期巻温湿度記録計用1ヶ月記録紙(6巻入り)
佐藤計量器製作所¥25,980税込¥28,5781箱(6巻)5日以内出荷6巻入り用途№7012-00、№7012-20 オーロラ90Ⅲ型温湿度計用1ヵ月巻記録紙種別備品
温度計用延長コード10m 2459-22
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個12日以内出荷TGK品番173-70-24-72型式2459-22品名・寸法(mm)延長コード 10m
延長コード LK-5000M
カスタム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途延長コード仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合しますTGK品番219-70-24-63適合機種LK型番のセンサーシリーズ型式LK-5000M測定範囲(℃)―寸法(Φmm×Lmm)5mRoHS指令(10物質対応)対応
薄型温度表示器 メンブレンサーモ
サーモポート¥139,800税込¥153,7801個36日以内出荷文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプでケーブルは約10m。離れた場所の液温を測定し表示することができます。ケーブル長(m)10センサー寸法(mm)Φ6、L=300のシース型プローブタイプ視認距離30m
薄型温度表示器 メンブレンサーモ
サーモポート¥119,800税込¥131,7801個36日以内出荷文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプで液温の測定が可能です。ケーブル長(m)約1.5センサー寸法(mm)Φ6、L=300のシース型プローブタイプ視認距離30m
サーマル単眼鏡 ZOOMシリーズ
GUIDE SENSMART¥529,800税込¥582,7801個8日以内出荷対物焦点距離:19/38mm、最大検出可能距離:987/1,974m ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。 デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。 NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。 ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。 異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。 利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。"仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK寸法(mm)190×65×60倍率(拡大)1.6×~12.8×本体質量(g)580検出器(解像度)640×512時間電池持続:最大10時間×2個バッテリーバッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7Vメモリー32GBディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4視野角FOV:22.9 × 17.2 / 11.5 × 8.7検出距離(m)最大:987/1974デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×直径(mm)射出瞳:20、5.5作動温度(℃)-20~+50焦点距離19/38mmフレームレート50Hzピクセル12um
ハンドヘルドサーモグラフィ温度計
GUIDE SENSMART¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷M200Fは256×192の自社開発VOX赤外線検出器チップを搭載したハンドヘルドタイプのサーマル温度計です。 24.8°の視野角とマニュアルフォーカス機能を組み合わせることで、近距離の電気検査から遠くのコンポーネントチェックまで幅広い測定が可能です。 5メガピクセルの可視光レンズを採用。高度なデュアルスペクトルイメージングに加え、4つの画像モード+10種のパレットで様々な検出環境に適応します。 IP54の防塵防水性、2mの落下耐性および最長8時間の長時間稼働で、タフな現場でも安心してお使いいただけます。 USB接続によるオンライン分析、撮影した画像・動画のオフライン分析、測定値のエクスポート(csv)、アラーム、ギャラリーなど多彩な機能を備えたPC用温度解析ソフト「TAS」を無償提供。 交換可能な充電式リチウムバッテリーパック(2本)、キャリングケース付き仕様NETD:<40mK測定範囲-20~+ 150℃、100~550℃質量(g)660.5寸法258.4×105.1×102.3mm取り付け形状(三脚)1/4″-20-UNC電源充電式リチウムイオン電池(2本付属)、ポート:USB Type-C測定精度±2℃または±2%検出器非冷却VOx 256×192 ピクセルピッチ12μm測定対象10ポイント/10ライン/10エリア/最高/最低/中央温度ポイント追跡放射率0.01~1.00、0.01ステップディスプレイ89mm タッチスクリーン(480×640)モード設定(画像)赤外線/可視光/PIP/フュージョン表示機能【カラーパレット】10(ホワイトホット、ブラックホット、アイアン、溶岩、レインボー、レインボーHC、ブラックレッド、パープルオレンジ、スペシャル、スペシャル2)測定モード中央スポット測定/ホットスポットとコールドスポットのトレースと温度表視野角FOV:24.8°×18.7°防塵防水性能IP54/2m距離設定0.5~12m、0.5mステップモードフォーカシング:マニュアルフォーカス言語表示日本語(全12か国語)温度設定(環境)-10℃~+50℃メモリーカード標準の32GBマイクロSDカード焦点距離7mmフレームレート25Hz測定分解能0.1℃アラーム画像アラーム/温度アラーム稼働時間(時間)最大8スペクトル範囲(バンド)8~14μm
ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ
GUIDE SENSMART¥1,090,000税込¥1,199,0001個8日以内出荷Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。サイズ206mm×145mm×135mm質量(g)1350温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン防塵防水性能IP54モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIFフォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品