絞り込み
ブランド
  • サーモポート
  • モノタロウ(1)
  • 安立計器(82)
  • CHINO(チノー)(49)
  • 佐藤計量器製作所(29)
  • T&D(ティアンドデイ)(22)
  • オメガエンジニアリング(17)
  • testo(テストー)(16)
  • アイ電子技研(15)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • シマデン(10)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • ダイレオ(7)
  • カスタム(6)
  • Flir(フリアーシステムズ)(5)
  • ユーアイニクス(5)
  • ショウエイ(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • 三商(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 防水食品用標準センサ サーモポート

    防水食品用標準センサ

    サーモポート
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    サニタリーサーモ標準セットのセンサです。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1(シリコンラバー装着)測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m) サーモポート

    防水食品用標準センサ(ケーブル1.5m)

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    「TSP‐100」のケーブル長が1.5メートルタイプです。長いケーブルが必要な方に最適です。温度計本体を固定して(壁掛け穴を使用)1.5メートルケーブルセンサのみ片手で計測できます。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1.5測定温度範囲(℃)-40~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • シース一般センサ サーモポート

    シース一般センサ

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ3.2、長さ300、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~600防水保護等級4防水性JISC0920-2003保護等級4測定精度(℃)K熱電対 クラス1
  • 防水食品用高速応答センサ サーモポート

    防水食品用高速応答センサ

    サーモポート
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    測定時間が「TSP-130」の約1/3、「TSP-100」の約1/2で測定する高速応答センサです。(センサ先端Φ1.3)。静止液体における温度応答は4~5秒(100%応答)と素早い検温が可能です。先端がΦ1.3と細く(先トガリ)、食材に大きな穴を開けることがありません。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ1.3、根元Φ2、L=100、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-10~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-10~-0.1/±1、0.0~70.0/0.5、70.1~110.0/±0.7、110.1~200/±(1%rdg+0.1)
  • 防水食品用標準センサ(ケーブル0.5m) サーモポート

    防水食品用標準センサ(ケーブル0.5m)

    サーモポート
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    「TSP‐100」のケーブル長が0.5メートルタイプです。計測中にケーブルが邪魔になりません。また、使用中にセンサプローブを落としても、センサ先端を床にぶつける心配もありません。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    材質センサ検知部・握り手部(ステンレス製)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)0.5測定温度範囲(℃)-30~200防水性JIS C0920-2003 保護等級7測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 表面L型ロングセンサ サーモポート

    表面L型ロングセンサ

    サーモポート
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    11日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)材質ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂直径(Φmm)【検知部】17ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1測定温度範囲(℃)0~500防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 薄型温度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    20日以内出荷
    本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった病院や学校、および事務所、工場、銀行、博物館にも簡単に設置することができます。文字高100ミリの大きな表示で視認性が抜群。厚さ18.8ミリ(突起部除く)の超薄型表示器。設置した時のデザイン性にも優れています。位置を自由に動かせるフレキパイプを採用。センサを前向きにすることで、壁面の温度の影響を受けずに正確に計測することができます(TP-300TA・TA-300HA)。
    付属品表示部(アクリル、ポリカーボネイト樹脂)
  • TP-150VC用針状センサ 30mmタイプ サーモポート

    TP-150VC用針状センサ 30mmタイプ

    サーモポート
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    薄もの(野菜用)
    適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=30温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
  • 表面標準センサ サーモポート

    表面標準センサ

    サーモポート
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    サーフェスサーモ標準セットのセンサです。センサ検知幅は17mmのリボン形状になっています。
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】17 リボン形状測定温度範囲(℃)-30~300防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 突き刺しセンサ サーモポート

    突き刺しセンサ

    サーモポート
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ4.8、長さ250、先トガリ測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ サーモポート

    防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ

    サーモポート
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    「TSP-100」のケーブルに耐熱200℃シリコンで被覆した耐熱被覆ケーブルセンサです。ケーブルを耐熱200℃シリコンで被覆することで厨房機器にケーブルが触れたり熱いお湯がかかってしまっても支障はありませんので、作業者のうっかりをサポートします。ケーブル断線防止効果も強化されております。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1(シリコンラバー装着)測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    20日以内出荷
    フレキパパイプセンサとのセット温湿度表示器です。測定しやすいセンサはフレキパイプで自由自在。センサを前向きにすることで、壁面の温度(湿度)の影響を受けずに正確に計測することが可能です。温度と湿度は5秒交互に表示します。
  • TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ

    サーモポート
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)寸法(mm)検知部:Φ13×L75ケーブル長(m)約1.5再現性±1.0%rh(最大)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ

    サーモポート
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)+硬鋼線(表面・シリコン樹脂)寸法(mm)検知部:Φ13×L75再現性±1.0%rh(最大)寸法(cm)フレキパイプ部:145測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • TP-200HGⅡ用直結式センサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用直結式センサ

    サーモポート
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。センサはハイグロサーモ本体に着脱可能です。
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)検知部:Φ13×長さ43再現性±1.0%rh(最大)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • 表面ライトアングルセンサ サーモポート

    表面ライトアングルセンサ

    サーモポート
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    11日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)材質ステンレスパイプ、【握り手部】ポリアセタール樹脂直径(Φmm)【検知部】17ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1測定温度範囲(℃)-30~400防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温湿度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    20日以内出荷
    10m長のセンサとのセット温湿度表示器です。センサケーブルが10mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ別の場所に設置することができるタイプです。温度と湿度の表示は5秒交互に表示します。
  • 防水食品用チルドセンサ サーモポート

    防水食品用チルドセンサ

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    「TSP‐050」は氷温領域(0℃以下~氷温点)までの温度範囲が高精度に測定できる、センサ先端トガリ形状の高速応答センサです。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~200防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-4.9/±1、-5.0~5.0/±0.3、5.1~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ サーモポート

    耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ

    サーモポート
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    TSP-100SGのセンサシリコンラバープロテクタ装着品。握り手部にシリコンラバープロテクタを装着しグリップ感が向上しています。ケーブル全体にシリコンチューブを被覆しているため、厨房機器に触れたり熱い油がかかっても大丈夫ですし、またケーブル断線を防ぐ効果もあります。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
  • 揚げ物突き刺しセンサ サーモポート

    揚げ物突き刺しセンサ

    サーモポート
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    フライ油の中の食材中心温度が計測できます。センサ検知部285mmの長さで先端は先トガリ形状になっています。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=285、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
  • 防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ サーモポート

    防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ

    サーモポート
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    センサ検知部が410ミリ仕様のセンサ。防水フライ油用センサ「TSP-400」に200℃のチューブを被覆した防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ。先端は丸形状です。食品が固形物、半固体、液体であってもセンサ探知部を突き刺して、中心温度を測定することができます。ケーブルは耐熱・耐寒・耐油ケーブルを採用していますので厨房などの現場で安心してご使用いただけます。センサ探知部は先端がΦ2、根元がΦ3となっています。先端が細いことにより温度応答性が優れており、さらに根元が太いことでパイプ根元にストレスがかかったときに折れにくい構造です(先端トガリ形状)。また、センサプローブは防水規格JIS C0920「保護等級7」をクリアしています。センサプローブを丸洗いする事ができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
  • 防水フッ素チューブセンサ サーモポート

    防水フッ素チューブセンサ

    サーモポート
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    「TSP-100FS」はセンサ検知部にフッ素チューブを加工することにより、酸やアルカリ溶液の温度が測定することができます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】フッ素樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2.5、根元Φ3.5、L=110、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~260防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • TP-150VC用針状センサ 60mmタイプ サーモポート

    TP-150VC用針状センサ 60mmタイプ

    サーモポート
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    中もの(ステーキ用)
    適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=60温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
  • 防水フライ油用センサ サーモポート

    防水フライ油用センサ

    サーモポート
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    センサ検知部が410ミリと長いので、高温になっている測定物を連続的に測定しても手元が熱くならず、熱いフライ油の温度計測に最適です。先端は丸形状です。測定物が腰よりも低い位置にある場合、パイプが長いので姿勢に無理がなく、疲れが軽減できます。厨房などの現場で安心して使用することができます。センサパイプは径がΦ3で長さは410mmです。熱くなっているフライ油の温度計測時などに安心して使用できます。また、-30℃までの低温測定も可能です。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=410、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-30~-10/±2、-9.9~19.9/±1、20.0~110.0/±0.7
  • 薄型温度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    27日以内出荷
    10mケーブルのセンサとのセット温度表示器です。センサケーブルが10mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ別の場所に設置することができるタイプです。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定・管理に最適です。
  • 食品用防水センサ サーモポート

    食品用防水センサ

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    握り手部ステンレス製の食品用防水センサ。答速度が速く根元が太いので強度も十分です。
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.0、根元Φ3測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 表面高温用センサ サーモポート

    表面高温用センサ

    サーモポート
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    11日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】直径Φ17、長さ300測定温度範囲(℃)0~600防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 表面中温用センサ サーモポート

    表面中温用センサ

    サーモポート
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】直径Φ17、長さ150測定温度範囲(℃)-30~400防水性非防水測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 標準センサプロテクタタイプ サーモポート

    標準センサプロテクタタイプ

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    サニタリーサーモ標準センサのプロテクト装着センサ。握り手部はシリコンゴム製なので、油や水で滑りやすい環境でもグリップ感を得る事ができます。プロテクタのコード引き出し部は蛇腹形状で耐久性を強化しており、さらに隙間のでない構造を実現することで油や汚れのつまりを防ぎます。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)-50~-10/±2、-9.9~-0.1/±1、0.0~70.0/±0.5、70.1~110.0/±0.7
  • 先トガリシースセンサ サーモポート

    先トガリシースセンサ

    サーモポート
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    シースはT熱電対。測定精度が±0.5℃と高精度。
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.3、長さ100、先トガリ測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)T熱電対 クラス1
  • 防水飲料水・スープ用センサ サーモポート

    防水飲料水・スープ用センサ

    サーモポート
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    飲料水やスープ温度測定に最適なセンサです。センサ検知部250ミリ。先端は丸形状です。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】Φ3、L=250、先端丸形状コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-30~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
  • シース高速センサ サーモポート

    シース高速センサ

    サーモポート
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    センサ検知部が細く高速応答可能なセンサです。
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ1.6、長さ120、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • シース標準センサ サーモポート

    シース標準センサ

    サーモポート
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷
    キャリブレーションサーモ標準セットのセンサです。
    適合本体TP-500HT(サーフェスサーモ)/TP-500KT(キャリブレーションサーモ)ケーブル長(m)K熱電対補償導線約1センサー【検知部】Φ2.3、長さ120、先端丸形状測定温度範囲(℃)-50~300防水保護等級4防水性JISC0920-2003測定精度(℃)K熱電対 クラス2
  • 防水食品用センサ サーモポート

    防水食品用センサ

    サーモポート
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    センサ検知部先端までΦ3ミリと太く、標準センサTSP-100と比較して、センサ検知部の強度が向上したセンサです。表面が硬めの食材中心温度を測定する時は、本センサをお勧めします。ただし、冷凍品(氷を含む)表面に突き刺すことはできません。
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部・握り手部】ステンレス寸法(mm)【検知部】先端Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
  • TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ サーモポート

    TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ

    サーモポート
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    厚もの(ローストビーフ用)
    適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=90温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
  • 防水食品用樹脂グリップセンサ サーモポート

    防水食品用樹脂グリップセンサ

    サーモポート
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    握り手樹脂タイプの軽量センサで、長時間使用しても疲れにくい設計です。センサ質量約56g(メーカー標準センサTSP-100との質量比27%減)
    適合本体TP-100MR(サニタリーサーモ)/TP-100MR・Pro(サニタリーサーモ・プロ)材質【センサ検知部】ステンレス、【握り手部】ポリアセタール樹脂寸法(mm)【検知部】先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリコード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-50~280防水保護等級7防水性JISC0920-2003測定精度(℃)110.1~199.9/±(1%rdg+0.1)、200~250/±2、251~280/±3
  • 薄型温度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    36日以内出荷
    文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプでケーブルは約10m。離れた場所の液温を測定し表示することができます。
    ケーブル長(m)10センサー寸法(mm)Φ6、L=300のシース型プローブタイプ視認距離30m
  • 薄型温度表示器 メンブレンサーモ サーモポート

    薄型温度表示器 メンブレンサーモ

    サーモポート
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    36日以内出荷
    文字高さ100mm基盤ユニットを採用し、ハウジングケースの厚みを20mmと薄型した、温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプで液温の測定が可能です。
    ケーブル長(m)約1.5センサー寸法(mm)Φ6、L=300のシース型プローブタイプ視認距離30m

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品