絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
389件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • ペン書用インク 青 CHINO(チノー)

    ペン書用インク 青

    CHINO(チノー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(3個)
    13日以内出荷から22日以内出荷
    適合機種EH/EU
  • ペン書用インク 緑 CHINO(チノー)

    ペン書用インク 緑

    CHINO(チノー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(3個)
    13日以内出荷から22日以内出荷
    適合機種EH/EU
  • ペン書用インク 黒 CHINO(チノー)

    ペン書用インク 黒

    CHINO(チノー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(3個)
    22日以内出荷
    仕様標準 黒 20cc 3個入り適合機種EH/EU
  • ペン書用インク 赤 CHINO(チノー)

    ペン書用インク 赤

    CHINO(チノー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(3個)
    22日以内出荷
    適合機種EH/EU
  • インクパッド(インク充填済み) CHINO(チノー)

    インクパッド(インク充填済み)

    CHINO(チノー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    22日以内出荷
    仕様No.読み時計回り 赤 1P 1個入り/インク充填ズミ適合機種EH□□□-01D/EH3D1□-□□ □
  • リボンカセット/22026-459305 CHINO(チノー)

    リボンカセット/22026-459305

    CHINO(チノー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    22日以内出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
  • インクパットスペア CHINO(チノー)

    インクパットスペア

    CHINO(チノー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    22日以内出荷
    仕様No.読み時計回り 赤 1P 1個入り/インク充填ズミ適合機種EH□□□-01D/EH3D1□-□□ □
  • リボンカセット/84-0066 CHINO(チノー)

    リボンカセット/84-0066

    CHINO(チノー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
  • 温度変換器 A-Gas Japan

    温度変換器

    A-Gas Japan
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    5日以内出荷
    温度変換器
    ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)温度測定範囲(℃)-20~+80温度精度±0.4℃出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
  • 湿度変換器 A-Gas Japan

    湿度変換器

    A-Gas Japan
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    5日以内出荷
    湿度変換器
    ケーブル長(m)1センサー薄膜コンデンサ(湿度)出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下湿度精度±3%RH湿度測定範囲(%RH)0~100
  • 温度・気圧変換器 A-Gas Japan

    温度・気圧変換器

    A-Gas Japan
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    5日以内出荷
    屋外使用可能な耐水性、耐候性
    仕様出力(mA):4~20測定範囲-30~+70℃(温度)、100~1100mbar(気圧)精度温度/±0.5℃±5dgt、絶対圧/±1.5mbar(+25℃ )、相対圧力/±1.0mbar(0 ~ +50℃ )、相対圧力/±5.0mbar(+50.1℃以上)電源供給9~32VDC 150mA以下防水性IP65長期安定性<1.0mbar/年
  • 温湿度変換器 A-Gas Japan

    温湿度変換器

    A-Gas Japan
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    長期安定のためのIP65防水
    出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下防水性IP65
  • 熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック

    オメガエンジニアリング
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    65日以内出荷
    色緑タイプメス熱電対R/SRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度表示器 内部交換用パーツ 表示部本体 ダイレオ

    デジタル温度表示器 内部交換用パーツ 表示部本体

    ダイレオ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    5日以内出荷
    内部全パーツ一式
    用途故障時交換用
  • デジタル温度表示器 内部交換用パーツ 基板パーツ(LED3個付) ダイレオ

    デジタル温度表示器 内部交換用パーツ 基板パーツ(LED3個付)

    ダイレオ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    LED表示部3個と基板のみ
    用途故障時交換用
  • デジタル温度表示器用 電源部 ダイレオ

    デジタル温度表示器用 電源部

    ダイレオ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    デジタル温度表示器用に100V/200Vを10Vにするための電源トランスです。
    用途温度表示への電源設置場所制御盤内
  • デジタル温度表示器 角型ガクブチのみ ダイレオ

    デジタル温度表示器 角型ガクブチのみ

    ダイレオ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    交換用カバー
    材質アクリル製 黒色フレーム角型
  • 温度計 感温部25L 右下精器製造

    温度計 感温部25L

    右下精器製造
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    直接配管へ取付け容易に温度測定ができます。
    用途エアー、水、油等の温度測定に。トラスコ品番838-2400材質感温部:BS(Crメッキ)、封入液:アルコール長さ(mm)(感温部)25精度±1目盛測定温度範囲(℃)0~50接続サイズR1/2
  • 補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    補償導線
    用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したT熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC色被覆:茶色熱電対T熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
  • 補償導線(N熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(N熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(50m)ほか
    12日以内出荷
    補償導線
    用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したN熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC色被覆:うすい赤熱電対N熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
  • 補償導線(B熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(B熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(50m)ほか
    12日以内出荷
    補償導線
    用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したB熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線材質被覆:PVC色被覆:灰色熱電対B熱電対用心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6対数(P)1遮蔽内側:スズメッキ銅
  • ACアダプタ エスコ

    ACアダプタ

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1個
    翌日出荷
    ACアダプター。EA742HL-1、HC-1、HK、HD-11、HH用。
  • 【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット
    20日以内出荷
    高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
    使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高精度温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【高精度温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット
    25日以内出荷
    高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
    使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器

    【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット

    安立計器
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    12日以内出荷
    接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
    使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
  • 【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器

    【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット

    安立計器
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    20日以内出荷
    接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
    使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
  • 【食品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【食品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セット
    14日以内出荷
    防水(IPX5)及びHACCP対応
    使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【耐薬品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂コーティング仕様
    使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器

    【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ

    安立計器
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    14日以内出荷
    高温用ステンレスガード
    材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)100防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器

    【高温用温度計】表面温度センサセット

    安立計器
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高温用ステンレスガード
    材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【低温用温度計】表面温度センサセット 安立計器

    【低温用温度計】表面温度センサセット

    安立計器
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    対象物を傷つけにくいテフロンガード
    材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 保護管アダプター アスマン通風乾湿計用 SIBATA(柴田科学)

    保護管アダプター アスマン通風乾湿計用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    アスマン通風乾湿計 旧タイプ用です。
    用途アスマン通風乾湿計 旧タイプ用質量(g)8
  • 温度入力タイプ大型表示器 鶴賀電機

    温度入力タイプ大型表示器

    鶴賀電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    52日以内出荷
    薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
    仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V質量(kg)約1.5抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定センサー付属無分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000保護等級IP55相当絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V表示色赤色取付け方法壁掛け表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)保存温度範囲(℃)-20~70許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V入力形式シングルエンデッド入力耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)動作温度範囲(℃)-10~50表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24
  • 高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器

    高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ

    安立計器
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
  • 高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ

    安立計器
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    22日以内出荷
    BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
    使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度1.5秒耐久性(年)半年以上
  • 高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ

    安立計器
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    22日以内出荷
    液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
    使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃
  • アルコール温度計100℃ グローブサーモメーター用 SIBATA(柴田科学)

    アルコール温度計100℃ グローブサーモメーター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    ふく射熱を測るグローブサーモメーターのスペアパーツです。
    用途グローブサーモメーター用アルコール温度計質量(kg)0.021幅W(mm)5アズワン品番64-3880-87
  • 温度計(0-50℃)アスマン用 2本組 SIBATA(柴田科学)

    温度計(0-50℃)アスマン用 2本組

    SIBATA(柴田科学)
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    ・電動式アスマン通風乾湿計用の温度計です。 ・測定範囲は0~50℃
    適合機種080310-06/080310-07 アスマン通風乾湿計水銀温度計仕様電動式目盛(℃)0~50
  • 水銀温度計 大型アスマンゼンマイ式用 SIBATA(柴田科学)

    水銀温度計 大型アスマンゼンマイ式用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷
    ・ゼンマイ式アスマン通風乾湿計のスペアパーツです。 ・測定範囲は-30~50℃ ・水銀を使用しています。
    目盛(℃)-30~50
  • アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S SIBATA(柴田科学)

    アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S

    SIBATA(柴田科学)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    12日以内出荷
    一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
    セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター高さH(mm)450目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)奥行D(mm)110駆動方式電動式本体、気象庁検定付幅W(mm)80

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品