絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
380件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 黒体テープ イチネンTASCO

    黒体テープ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    金属表面等の低放射率のものや放射率の判らないものの測定に適しています。 使用後ははがせるため、サンプルを汚さず様々な場所で使用できます。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.1長さ(m)10耐熱温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D 熱電対モジュール T&D(ティアンドデイ)

    T&D 熱電対モジュール

    T&D(ティアンドデイ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
  • 熱電対標準コネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色) オメガエンジニアリング

    熱電対標準コネクタ用パネルジャック Kタイプ(黄色)

    オメガエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温度 温度計 はくでん

    高温度 温度計

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。
    付属品K型熱電対, 接続用ケーブル寸法(mm)ディスプレイ:35×18電源(V)DC12測定範囲(℃)-30~800本体寸法(mm)48×29×23文字色ディスプレイ:レッド精度(℃)±0.3表示更新レート4回/秒測温プローブK型熱電対(M6ネジ)取付穴寸法(mm)45.5×26
  • リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301 CHINO(チノー)

    リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301

    CHINO(チノー)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
  • はんだコテ先温度センサ CRシリーズ 安立計器

    はんだコテ先温度センサ CRシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1組(2本)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
    用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
  • 熱電対ミニチュアコネクタ Jタイプ(黒色) オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ Jタイプ(黒色)

    オメガエンジニアリング
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付測温抵抗体 シマデン

    リード線付測温抵抗体

    シマデン
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
    素子(測温抵抗体)Pt100クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度計用延長コード 横河計測

    温度計用延長コード

    横河計測
    7,990税込8,789
    1本
    当日出荷
    適合機種1-591-11~13
  • ハンディタイプ温度計用ケース 理化工業

    ハンディタイプ温度計用ケース

    理化工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
    用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン向き(接触板)平行
  • 熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Tタイプ(青色) オメガエンジニアリング

    熱電対ミニチュアコネクタ用パネルジャック Tタイプ(青色)

    オメガエンジニアリング
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペン CHINO(チノー)

    ペン

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ

    安立計器
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
    用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジンコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240耐久性5万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品 Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品

    Flir(フリアーシステムズ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-4719質量(g)125品名バッテリー
  • S810PTセンサ設置用クリップ 佐藤計量器製作所

    S810PTセンサ設置用クリップ

    佐藤計量器製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
    材質SUS304質量(g)約60
  • マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機

    マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B

    鶴賀電機
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
    保護構造前面操作部:IP65表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200msRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
  • カートリッジペン(赤) 佐藤計量器製作所

    カートリッジペン(赤)

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
    適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペントラスコ品番805-1165
  • WACHLOGGER電池蓋セット 藤田電機製作所

    WACHLOGGER電池蓋セット

    藤田電機製作所
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ T&D(ティアンドデイ)

    T&D K熱電対センサ用ミニチュアプラグ

    T&D(ティアンドデイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対センサ Kセット内容ミニチュアプラグ TC-K01, ケーブル固定用ゴムプッシュ材質ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+:クロメル、-: アルメル対応機種TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL耐熱温度(℃)200アズワン品番61-8494-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガ熱電対コネクター用セーフティクリップ オメガエンジニアリング

    オメガ熱電対コネクター用セーフティクリップ

    オメガエンジニアリング
    689税込758
    1個
    欠品中
    コネクターが外れる心配を少なくします。
    適合OST用
  • 記録紙専用バインダー 佐藤計量器製作所

    記録紙専用バインダー

    佐藤計量器製作所
    899税込989
    1台
    当日出荷
    機器(シグマⅡシリーズ)に標準付属のバインダーです。
    用途記録紙の保管に。
  • スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー)

    スマホ用サーモグラフィセット 860I

    testo(テストー)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
    付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
  • 打点インク CHINO(チノー)

    打点インク

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫適合機種旧AH/旧AL
  • リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301 CHINO(チノー)

    リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301

    CHINO(チノー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
  • おんどとり用金属表面温度センサ T&D(ティアンドデイ)

    おんどとり用金属表面温度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途金属表面温度仕様【90%応答】空気中 約210秒ケーブル長(m)0.6センサービス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm材質(ケーブル)TPE樹脂被覆電線(防水性能なし)測定温度範囲(℃)-40~110最大延長(m)3.0まで
  • K熱電対デジタル温度計センサプローブ アイ電子技研

    K熱電対デジタル温度計センサプローブ

    アイ電子技研
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
  • マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器

    マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

    安立計器
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
    用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • バックアップ用充電池 Ni-MH CHINO(チノー)

    バックアップ用充電池 Ni-MH

    CHINO(チノー)
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
  • testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ testo(テストー)

    testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ

    testo(テストー)
    8,198税込9,018
    1本
    欠品中
    仕様testo176用リチウム電池トラスコ品番819-3604セット内容リチウム電池1本質量(g)20
  • 端子アダプタ 測温抵抗体用 CHINO(チノー)

    端子アダプタ 測温抵抗体用

    CHINO(チノー)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    MCシリーズ用端子アダプタ 測温抵抗体用 汎用形・一般工業用センサの接続に便利です。
  • シグマミニスター温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマミニスター温湿度記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    55枚入り
    用途№7005-00 シグマミニスター温湿度記録計計用種別備品
  • 打点用インクパッド(1個入り) CHINO(チノー)

    打点用インクパッド(1個入り)

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
    仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
  • メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ 安立計器

    メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ

    安立計器
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
    用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)リニアライザデジタルリニアライザ方式
  • はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器

    はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
    コード標準コードプラグ形状標準プラグ
  • 走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器

    走行線用温度センサ MWシリーズ

    安立計器
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
    用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ 安立計器

    移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。 また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
    用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品