絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
389件中 361~389件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    6日以内出荷
    用途一般温度計測、水温計測用形状スタンダード型最高温度(℃)500
  • ソフトケース アイ電子技研

    ソフトケース

    アイ電子技研
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    適合機種TS-003
  • HT-700用出力ケーブル 1.5m アイ電子技研

    HT-700用出力ケーブル 1.5m

    アイ電子技研
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷
    適合機種HT-700
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-700
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    6日以内出荷
    用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用形状表面温度計用最大測定温度(℃)500
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    6日以内出荷
    用途食品の調理・加工時の温度管理形状突き刺し挿入型最大測定温度(℃)400
  • K熱電対温度計用プローブ アイ電子技研

    K熱電対温度計用プローブ

    アイ電子技研
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    6日以内出荷
    用途一般温度計測、水温計測用形状スタンダード型最大測定温度(℃)500
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HT-700
  • HT-700用出力ケーブル 1.5m アイ電子技研

    HT-700用出力ケーブル 1.5m

    アイ電子技研
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷
    適合機種HT-700
  • 湿球布(60本入) アスマン用 SIBATA(柴田科学)

    湿球布(60本入) アスマン用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(60本)
    当日出荷
    ・電動式アスマン通風乾湿計用です。
  • 温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入 SIBATA(柴田科学)

    温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(2本)
    17日以内出荷
    ・アスマン通風乾湿計用 ・アルコール温度計です。
    適合機種080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型質量(g)250測定範囲(℃)0~50高さH(mm)300奥行D(mm)-幅W(mm)6
  • 溶融用温度センサ Model 524 安立計器

    溶融用温度センサ Model 524

    安立計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
    使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)2.3プラグ形状標準プラグ
  • 溶融用温度センサ Model 518 安立計器

    溶融用温度センサ Model 518

    安立計器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
    用途はんだ槽の温度管理と温度測定等使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)1.6プラグ形状標準プラグ
  • 隙間挿入形温度センサ Model 504 安立計器

    隙間挿入形温度センサ Model 504

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
    用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒プラグ形状標準プラグ
  • 隙間挿入形温度センサ Model 502 安立計器

    隙間挿入形温度センサ Model 502

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
    用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒プラグ形状標準プラグ
  • テープ形温度センサ Model 540 安立計器

    テープ形温度センサ Model 540

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Kタイププラグ形状標準プラグ
  • テープ形温度センサ Model 540 安立計器

    テープ形温度センサ Model 540

    安立計器
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    10日以内出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Eタイププラグ形状標準プラグ
  • テープ形温度センサ Model 505 安立計器

    テープ形温度センサ Model 505

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒プラグ形状標準プラグ
  • テープ形温度センサ Model 503 安立計器

    テープ形温度センサ Model 503

    安立計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒プラグ形状標準プラグ
  • 水中投下形温度センサ Model 530 安立計器

    水中投下形温度センサ Model 530

    安立計器
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
    用途タンク内の液体温度管理と温度計測等使用温度範囲(℃)-50~150コード長さ(m)5コード標準コード許容差±2.5℃(0~150℃における)応答速度3秒プラグ形状標準プラグ
  • アプリケーションソフト CHINO(チノー)

    アプリケーションソフト

    CHINO(チノー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    12日以内出荷
  • バイメタル温度計 日新計器

    バイメタル温度計

    日新計器
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    6日以内出荷から43日以内出荷
  • 拡張ユニット 三商

    拡張ユニット

    三商
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    接続したVR-71の記録のタイミングに合わせてセンサ等の電源へON/OFFの信号を出力するプレヒート機能と、最大で4台までのVR-71(ケーブル別に2本必要)を同期記録させる同期記録機能が利用できます。
    付属品ユニット接続ケーブル2本(VR-1C01(15cm)1本、VR-1C10(1m)1本)、壁面アタッチメント(TR-00K2)1個、単3アルカリ電池(LR6)1個仕様ON抵抗:MAX15Ω質量(g)約230(単3アルカリ電池1個を含む)電源単3アルカリ電池(LR6)1個出力接点容量(mA)プレヒート:C30V_100
  • シリコンプロテクタ 三商

    シリコンプロテクタ

    三商
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • T&D 通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    T&D 通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    対応機種TR-7・7S・5・81・VR-71・RF-3アズワン品番62-2699-18
  • CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタム

    CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン

    カスタム
    ¥609税込¥670
    1組
    4日以内出荷
    CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
    適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    温湿度センサモデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台接続可能です。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。質量(g)350電源AC電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65温度測定範囲(℃)-20.0~60.0湿度測定範囲(%)0~100RHリード線(m)5警報接点1点
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    熱電対モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-10.0~50.0

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品