絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
308件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
  • マグネットベース モノタロウ

    マグネットベース

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウ

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
  • マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウ

    マグネットベースミニ フレキシブルタイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])400[40]マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
  • 微動送りマグネットベース モノタロウ

    微動送りマグネットベース

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.4吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm取付ねじ穴サイズM8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(15件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットスタンド シンワ測定

    マグネットスタンド

    シンワ測定(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    高い吸着力のマグネットスタンドです。
    用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド材質本体:鋳鉄寸法(mm)235×80×58吸着力(N[kgf])600[60]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマグネットベース モノタロウ

    ミニマグネットベース

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.38吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
  • ミニロックタイプ マグネットベース TRUSCO

    ミニロックタイプ マグネットベース

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    小型でロック機能付マグネットベース
    仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55取付ねじM5マグネット部寸法(mm)30×35×35
  • マグネットスタンド用部品 シンワ測定

    マグネットスタンド用部品

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    専用部品
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
    トラスコ品番273-6357吸着力(N)約600取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • マグネットベース ニューストロング販売

    マグネットベース

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形)トラスコ品番118-1878質量(g)950吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55取付ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マグネットベース フレキシブル支柱タイプ モノタロウ

    マグネットベース フレキシブル支柱タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
    用途測定器の保持に質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)305主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
    用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
  • ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業

    ミニフレキシブルマグネットベース

    杉原産業
    ¥3,888税込¥4,277
    1台
    当日出荷
    狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース ロックタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
  • アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガ

    アーム先端微調整機構付標準ホルダー

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
    トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ TRUSCO

    マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ

    TRUSCO
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    適合機種TMB-80
  • マグネットベース TRUSCO

    マグネットベース

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
    用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)仕様マグネットベースのみ:TMH100Aトラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ミニマグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    吸着力(N)約150取付穴Φ6・Φ8・アリ溝付マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ30×25ミツトヨ品番7014-10
  • 太主柱タイプ マグネットベース TRUSCO

    太主柱タイプ マグネットベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
    仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • マグネットベース用下金具MBーCMF1010 カネテック

    マグネットベース用下金具MBーCMF1010

    カネテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • マグネットベース(微動調整付) SK(新潟精機)

    マグネットベース(微動調整付)

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
  • スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCO

    スタンダードタイプ マグネットベース

    TRUSCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
    仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • アキュースタンド用部品 BIG DAISHOWA

    アキュースタンド用部品

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • アーム間接式ホルダ ノガ

    アーム間接式ホルダ

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。トラスコ品番311-0052質量(g)520吸着力(N)320アーム取付ねじ径M5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷
    強力な磁力で工作機械や治具に固定できますので、テストインジケータ、ダイヤルゲージを取り付けての検査などに幅広くご利用いただけけます。 縦・横の取付穴やブッシュにテストインジケータ、ダイヤルゲージが取り付けられます。 アリ溝付きです。
    取付穴Φ6、Φ8、Φ9.53、アリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース主柱 カネテック

    マグネットベース主柱

    カネテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
  • マグネットベース カネテック

    マグネットベース

    カネテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953幅(mm)40質量(kg)0.4高さ(mm)40奥行(mm)35吸着力(N)200取付ねじ穴サイズM6×1
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    さらに強靭になった強力タイプです。 特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。 可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
    用途金属部へ固定しての測定。トラスコ品番336-2655質量(kg)2.2吸着力(N)1000取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • MBーB用上金具 カネテック

    MBーB用上金具

    カネテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様MB-B用上金具トラスコ品番808-6044質量(g)61タイプ上取付穴径(Φmm)4.5/6.6
  • マグネットベース (最大) カネテック

    マグネットベース (最大)

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10吸着力(N[kgf])1300[130]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
  • マグネットベース (精密測定向き) カネテック

    マグネットベース (精密測定向き)

    カネテック(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    特殊、カム機構により約半回転で確実にロック。 可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
    用途金属部へ固定しての測定、切断するワーク等の固定トラスコ品番137-8899タイプマグネットベース、ミニ吸着力(N)500アーム長さ(mm)233マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)53×60×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース ミニタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース ミニタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝無吸着力(N)250主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
  • MBーB用下金具 カネテック

    MBーB用下金具

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ下

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体