絞り込み
ホース長さ(m)
- 2
- 0.8(8)
- 1(23)
- 1.5(23)
- 5(4)
- 6(7)
- 8(9)
- 9.5(6)
- 10(66)
- 12(5)
- 13(7)
- 14(8)
- 15(35)
- 17(3)
- 18(3)
- 20(37)
- 25(5)
- 28(4)
- 30(26)
- 50(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 5(3)
- 6.5(3)
- 8(1)
- 8.5(2)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 15(1)
使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1.4(1)
ブランド
- 三協リール(5)
- エスコ(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- TRIENS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

エアブローリール ピタプロ
三協リール¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
エアブローリール
三協リール¥8,790~税込¥9,669~1台ほか当日出荷縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。質量(kg)0.65色ホース:オレンジ長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法(mm)W180×H180×D64材質(ホース)PVC+NBR先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮エア保証期間適合:1年ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
エアブローリール ピタプロ
三協リール¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4色ホース:ブラック最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(kg)0.65ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0使用流体圧縮エアー本体サイズ(mm)W180×D64×H180使用環境温度(℃)屋内/5~45
エアリール ビルトイン
三協リール¥27,980~税込¥30,778~1台31日以内出荷機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
回転台付ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥35,980~税込¥39,578~1台21日以内出荷使いやすさと豊富なアイテム。 本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。 軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。 ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。 一次側ホースをスッキリ収納できます。 ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。 一次側ホース2m付。仕様回転台付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から31日以内出荷角型フレームのエアーリールです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
水リール
三協リール¥149,800~税込¥164,780~1台17日以内出荷水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。色ホース:グリーン本体寸法(mm)430×380×247材質(ホース)塩化ビニル先端形状1次側:内径15mmホース(ホースバンド付属)、2次側:メタルガン最高圧力(MPa)0.5外径(mm)1次側:22.5、2次側:19.0内径(mm)1次側:15.0、2次側:12.7ロック機構ラチェット式
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)
エスコ¥42,200税込¥46,4201台4日以内出荷寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)8.7全長(m)28使用圧力(MPa)1.5内径×外径(Φmm)6.5×10外径(Φmm)10ホース長さ(m)(1次側)2
6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
エスコ¥45,700税込¥50,2701個翌日出荷ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース内径(Φmm)6.5エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース外径(Φmm)10




















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)