絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 8(5)
- 9.5(2)
- 10(33)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 14(2)
- 14.5(2)
- 15(3)
- 19.5(2)
- 20(8)
- 28(2)
- 30(10)
- 100(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 6.5
- 1(1)
- 5(7)
- 6(8)
- 6.4(15)
- 7(5)
- 8(42)
- 8.5(26)
- 9.5(20)
- 10(18)
- 11(13)
- 12(2)
- 12~15(1)
- 12.7(9)
- 13(5)
- 15(2)
- 15.9(1)
- 16(1)
- 19(4)
- 25.4(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.4(10)
- 1.47(1)
- 1.471(5)
- 1.5(19)
- 1.6(1)
- 2(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハタヤリミテッド(21)
- 三協リール(20)
- SK11(4)
- E-Value(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- パオック(2)
- CEJN(セイン)(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 十川産業(1)
- 日動工業(1)
- 日平機器(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 中発販売(1)
- フローバル(1)
- KENOH(1)
- SHPI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

エアーホースリール 巻取式
(123件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
オートエアーリール
TRUSCO(47件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エアードラム回転式30mホース付
(28件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
エアホースリール
E-Value(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様軽量質量(kg)3.8長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)
三協リール(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
エアーホースリール 交換用ウレタンホース
三協リール¥9,198税込¥10,1181本当日出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
ホースリール 回転台付
(21件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷離れた場所でもエアを供給することが出来ます用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。質量(kg)4.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5最高圧力1.5
エヤーマックMS (標準型)
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(全長)(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
エアーリール(自動巻) スタンダードホース
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース寸法(全長)(m)10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エヤーマックM (標準型)
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。種別取付けタイプ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(全長)(m)10寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
オートエアーリール
SK11(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。用途自動エアーホース巻取機。質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
ソフトエアーホースリール
フローバル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
エアーリール(自動巻) ソフトホース
ハタヤリミテッド(7件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ナラシマキエアリール
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。使用圧力1.5MPa取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット取付金具(一次側)パージ付プラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
NEWエアリール 6.5
KENOH(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。質量(kg)2.8最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PVCホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8
ツインリール
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から3日以内出荷エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン色黒定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
エアーホースリール スローモーション
三協リール¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
オートエアー ARZ-140-6
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷自動整列巻き機構搭載です。用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色青使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
取付型自動巻取リール エヤーマックC (標準ウレタンホース仕様)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台当日出荷使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタンホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
耐火花性エアーホースリール(S-Series)
三協リール¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から9日以内出荷開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)152ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4ホース長さ(m)10、一次側:0.8エアホース仕様PVC
エヤーマックⅡブレーキ付タイプ
ハタヤリミテッド¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から21日以内出荷標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付(内径8.5mm×1mホース付)常用圧力(MPa)1.5ホース長さ(m)10
ウレタンエアリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。軽くしなやかで、強靭な編糸補強1Bブレード入ポリウレタンを採用。種別ポータブルタイプ幅(mm)348高さ(mm)348奥行(mm)369取付金具(二次側)HC-2R ウレタンロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-2P ウレタンプラグカプラ常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
エアーホースリール 標準品
三協リール¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290色オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け
オートエアーリール
SK11¥17,980税込¥19,7781台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。用途自動エアーホース巻取機。材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
エアーホースリール 屋外仕様 内径6.5mm×10m
三協リール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番250-0189材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂幅(mm)290色グレー高さ(mm)314適合チューブ外径(Φmm)10奥行(mm)152内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.4容量(kg)3.6最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)外層:PVCホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10設置方法吊下げ・壁付け
エアホースリールソフト
SK11(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
エアホースリール
パオック¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無用途自動巻取式エアーホースリールとして最高使用圧力(MPa)1本体質量(kg)3.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10使用流体空気アズワン品番64-4374-17
エアリール ホースなし
E-Value¥11,980税込¥13,1781台当日出荷エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280本体質量(kg)3.9常用圧力(MPa)1接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”
中発販売(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
TRIENS エアーホースリール(ブレーキ式) 内径6.5mm×10m
三協リール¥31,980税込¥35,1781個当日出荷どこでも止まるブレーキ式です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番838-7268セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)3.6タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)314×290×152取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)10先端金具1/4メス
エアーホースリール 環境配慮型
三協リール¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から14日以内出荷有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
エアホース セーフティソフト
SK11(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台翌々日出荷柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。内径×外径(Φmm)6.5×10.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄・NBR・他継手接続:20SN・20PN
6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
エスコ¥45,700税込¥50,2701個翌日出荷エスコ品番EA124BA-1取付金具(二次側)ソケット取付金具(一次側)プラグ常用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30ホース外径(Φmm)10
ウレタンエヤーリール 48+2m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース
ハタヤリミテッド¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷トラスコ品番838-7290質量(kg)8.1取付金具(二次側)HC-2R1/4ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)50![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02473997-260814-02.jpg)
オートエアーリール6.5Φ15m
REX(レックス)[自動車用品]¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品補助ホース、カプラ、ステイ質量(kg)5.1色レッド内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース長さ(m)15
エアーホースリール6.5Φ30m
SHPI¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)仕様360度回転可能質量(kg)6.1色レッド、ホース:ブルー内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース長さ(m)30
交換用ウレタンホース (継手専用)
三協リール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ポリウレタン










































![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02473997-260814-02.jpg)







![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)