絞り込み
ホース長さ(m)
- 1.5(5)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(2)
- 14(4)
- 15(5)
- 18(1)
- 20(6)
- 22.5(2)
- 30(2)
内径(Φmm)
- 9.5
- 1(1)
- 5(7)
- 6(8)
- 6.4(15)
- 6.5(66)
- 7(5)
- 8(39)
- 8.5(25)
- 10(18)
- 11(12)
- 12(1)
- 12~15(1)
- 12.7(9)
- 13(5)
- 15(2)
- 15.9(1)
- 16(1)
- 19(4)
- 25.4(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.6(3)
- 14(1)
ブランド
- CEJN(セイン)(8)
- ハタヤリミテッド(3)
- TRIENS(3)
- 三協リール(2)
- コックスリール(2)
- エスコ(1)
- 中発販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

セーフティーリール
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール
エスコ¥52,100税込¥57,3101個翌日出荷仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-9.5寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)12.3材質(本体)スチール口金3/8PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)15使用流体エアホース外径(Φmm)13.5使用場所屋内
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番114-1195材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手R3/8
温水リール M-series
三協リール¥159,800税込¥175,7801台欠品中高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。色ブラック種類高圧ホース本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)19.9先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)14ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
屋外用温水リール
三協リール¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。色【ホース】ブラック種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247外径(mm)1次側:16.3、2次側:16.3内径(mm)1次側:9.5、2次側:9.5ロック機構ラチェット式
スチール製 高圧温水リール
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用。重建機や床・壁の高圧洗浄用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7566材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)14材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)9.5内径(mm)9.5
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台46日以内出荷酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。高炉メーカー、土木、解体業者に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7567材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム幅(mm)256色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴムホース長さ(m)【一次側】2【二次側】20内径(mm)9.5
スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台46日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途エンジンオイルなどのオイル圧送用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7574材質【本体】スチール【ホース】合成ゴム色黒取付【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート高さ(mm)501奥行(mm)466使用圧力(MPa)7材質(ホース)合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×466×501ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20内径(mm)9.5
セーフティーリール(ネオングリーンホース)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。幅(mm)406色ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1個30日以内出荷用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
セーフティエアーホースリール
コックスリール¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から翌日出荷特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
エアーホースリール
コックスリール¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から翌々日出荷メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル色青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル
オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)
CEJN(セイン)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から9日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン色青使用流体空気
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番140-9785材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)NPT3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手NPT3/8
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥219,800税込¥241,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2539材質編糸補強2Sラバー質量(kg)30.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2538材質編糸補強2Sラバー質量(kg)25.7内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。トラスコ品番820-2532材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)10
Reelex ホースリール エアー・水用 内径9.5mm×20m
中発販売¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷本体は衝撃に強い金属製です。 オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。 ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給仕様【ホース】ゴムブレード入トラスコ品番722-0511材質リール本体:金属、ホース:ゴム質量(kg)24最高使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ホース先端切り放し取付金具(一次側)竹の子Φ11ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5ホース長さ(m)20






























![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)