絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(6)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 三協リール(2)
  • エスコ(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(5)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(2)
内径(Φmm)
  • 9.5
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.3(1)
  • 6.4(9)
  • 6.5(40)
  • 7(1)
  • 8(29)
  • 8.3(1)
  • 8.5(12)
  • 10(10)
  • 11(6)
  • 12(1)
  • 12.7(5)
  • 13(3)
  • 15(1)
  • 15.9(1)
  • 16(1)
  • 19(2)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.6(3)
  • 14(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1.5(5)
5(1)
10(2)
14(2)
15(3)
18(1)
20(2)
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
屋外用温水リール 三協リール屋外用温水リール三協リール
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
【ホース】ブラック種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247外径(mm)1次側:16.3、2次側:16.3内径(mm)1次側:9.5、2次側:9.5ロック機構ラチェット式
セーフティーリール(ネオングリーンホース) CEJN(セイン)セーフティーリール(ネオングリーンホース)CEJN(セイン)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
幅(mm)406ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用CEJN(セイン)
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
用途交換用として。RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用CEJN(セイン)
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
用途交換用として。ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパークCEJN(セイン)
5,398税込5,938
1個
30日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース) CEJN(セイン)オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)CEJN(セイン)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン使用流体空気
温水リール M-series 三協リール温水リール M-series三協リール
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15ブラック種類高圧ホース本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)19.9先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)14保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
9.5mmx15m 自動巻エアーホースリール エスコ9.5mmx15m 自動巻エアーホースリールエスコ
52,100税込57,310
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)15ホース内径(Φmm)9.5仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-9.5寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)12.3材質(本体)スチール口金3/8PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上使用流体エアホース外径(Φmm)13.5使用場所屋内
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)9.5トラスコ品番820-2539材質編糸補強2Sラバー質量(kg)30.1外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)9.5トラスコ品番820-2538材質編糸補強2Sラバー質量(kg)25.7外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホースハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10内径(Φmm)9.5トラスコ品番820-2532材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.1外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

自動巻き取り式ホースリール