絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.5
- 0.1~0.34(4)
- 0.1~0.5(5)
- 0.1~0.6(6)
- 0.3~1(7)
- 0.3~1.2(4)
- 0.4~2(5)
- 0.6(9)
- 0.9(7)
- 1~5(7)
- 1.2(9)
- 1.2~3(6)
- 1.4(6)
- 2(9)
- 2.5(5)
- 3(8)
- 5(7)
- 20~120c(9)
- 40~200c(9)
- 100~500c(14)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
種類
- トルクドライバー(1)
- 単能形(4)
主な用途
- 一般締付作業(4)
負荷方向
- 右(5)
精度(%)
- ±6(2)
- ±10(3)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 200~220未満(1)
60~70未満・100~120未満・120~140未満・200~220未満
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- BONDHUS(2)
Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.6(9)
0.9(7)
1~5(7)
1.2(9)
2(9)
3(8)
5(7)
20~120c(9)
40~200c(9)
100~500c(14)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ
BONDHUS¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から8日以内出荷決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。全長(mm)210種類単能形表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右