絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 2
- 0.1~0.5(3)
- 0.1~0.6(6)
- 0.3~1.2(3)
- 0.4~2(5)
- 0.5(5)
- 0.6(8)
- 0.9(7)
- 1~5(6)
- 1.1(4)
- 1.2(8)
- 1.2~3(4)
- 1.4(6)
- 2.5(5)
- 3(7)
- 5(6)
- 30~120c(4)
- 40~200c(5)
- 100~500c(5)
- 120~300c(4)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
種類
- トルクドライバー(1)
- プレセット形(1)
- 単能形(4)
最小目盛(N・m)
- 0.6(1)
主な用途
- 一般締付作業(4)
- 検査作業(1)
- 精密締付作業(1)
負荷方向
- 右(5)
精度(%)
- ±6(3)
- ±10(3)
±6・±10
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(1)
60~70未満・100~120未満・120~140未満・160~180未満
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- Wera(1)
- BONDHUS(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.1~0.6(6)
0.6(8)
0.9(7)
1~5(6)
1.2(8)
1.4(6)
2
3(7)
5(6)
100~500c(5)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から5日以内出荷種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ
BONDHUS¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右