絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.1~0.6(1)
- 0.2~1.2(2)
- 5~50c(1)
種類
- プレセット形(1)
最小目盛(N・m)
- 0.02
- 0.001(2)
- 0.01(6)
- 0.015(4)
- 0.05(19)
- 0.05c(2)
- 0.1(26)
- 0.1c(6)
- 0.2(3)
- 0.2c(3)
- 0.25(2)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5c(7)
- 0.6(2)
- 1.0c(7)
- 2.0c(5)
- 2.5c(4)
- 5.0c(11)
- 10.0c(6)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
主な用途
- 一般締付作業(1)
負荷方向
- 右(1)
- 左右(2)
精度(%)
- ±10(1)
±10
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- はくでん(2)
- 東日製作所(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・はくでん・東日製作所
トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
商品豆知識
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.1~0.6(1)
0.2~1.2(2)
5~50c(1)

STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ
東日製作所¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
トルクドライバー 空転式 プレセット形
はくでん¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。全長(mm)156質量(g)280六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
トルクドライバー 空転式 プレセット形
はくでん¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷設定したトルク値に達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。一定トルクでの締結作業に適しています。本体の刻度表示を確認しながらトルク設定が可能で、作業前の調整を行いやすい構造です。締付・緩めの切替ができ、組立・メンテナンス作業の両方に使用できます。手にフィットしやすいグリップ形状で、長時間作業時の扱いやすさに配慮しています。電子機器、電気部品、精密機械など、トルク管理が必要な作業に適しています。六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右